Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Vertikale, ergonomische Funkmaus EMW-500, 6 Tasten, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00182699
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00182699
EAN/GTIN:
     4047443370396
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Nacken, Rucken, Sitzposition - das haben wir bei der Bildschirmarbeit auf unserem Ergonomie-Radar. Doch was ist eigentlich mit unseren Handen? Eine falsche Position belastet Sehnen, Muskeln und Blutzirkulation. Richten Sie sich mit unserer vertikalen Ergonomie-Maus komfortabel ein! - vertikale Ausfuhrung der Maus beugt Uberbeanspruchung und Schmerzen in Schulter und Handgelenk vor - dpi-Schalter zum Verandern der Zeigergeschwindigkeit - hochauflosender optischer Sensor sorgt fur eine genaue und fliesende Mauszeigersteuerung - Browser-Tasten unterstutzen die Vor-/Zuruck-Funktion zum einfachen Navigieren, z.B. fur Internet-Browser, Outlook etc. - gummierte Oberflache sorgt fur verbesserte Griffigkeit und Komfort - verstaubarer USB-Empfanger kann platzsparend im Mausgehause transportiert werden - separater Ein-/Ausschalter ermoglicht eine energiesparende Benutzung der Maus - ergonomische Maus zum schmerzfreien Arbeiten an Computer und Notebook- sorgt fur mehr Komfort und Ergonomie beim Arbeiten mit der Maus durch eine naturlichere Haltung - zuverlassige 2,4 GHz-Funktechnologie mit einer Reichweite von 10 Metern (abhangig von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen) - der ultrakleine USB-Empfanger eignet sich zur dauerhaften Integration im Notebook oder PC - umschaltbare Empfindlichkeit zwischen 1000, 1400 und 1800 dpi - Smart-Link-Technologie zur einfachen Inbetriebnahme - besonders niedriger Energieverbrauch Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7, Mac OS 10.10 oder hoher Lieferumfang: - 1 vertikale, ergonomische Funkmaus EMW-500 - 1 Nano-Empfanger - 1 Batterie AA Mignon - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
112.12 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm
Breite:
7.5 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
8,6 x 7,1 x 11,5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff/Post-Consumer Material
Ausfuhrung:
Ergonomisch/Standard-Maus
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Verbindung:
2.4 GHz RF
Maus Tastenanzahl:
6 Tasten inklusive Scroll-Rad
Sensorik:
Optisch
Reichweite:
10 m
Batterietyp:
AA Mignon
Anzahl Batterien:
1
Farbe:
Schwarz
Maus-Tasten:
Standard
DPI-Range:
1000/1400/1800
Spezielle Features:
Batteriestand LED/Browser Tasten/Ein/Ausschalter/Energiesparmodus/Gummierte Oberflache
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11/10/8/7
Formfaktor:
Rechtshander
Maus-Sliding Pads:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Max. DPI:
1800
Batterielaufzeit (nutzungsbedingt):
120 d
Mausrad (Material):
Gummiert
Gewicht (inkl. Batterien):
120 g
Benotigte Mindestleistung Netzteil:
Nicht relevant
Benotigte Hochstleistung Netzteil:
Nicht relevant
USB PD:
Nein
Netzteil im Lieferumfang:
Nein
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,34*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.