Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Displayschutzfolie
>
Displayschutzglas
>
Panzerglasfolie für Smartphones
>
Artikel
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas fur iPhone 6 Plus/6s Plus/7 Plus/8 Plus, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00183418
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00183418
EAN/GTIN:
4047443389862
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
High-End-Komplettschutz fur das Apple iPhone 6 Pl./7 Pl./8 Pl.: Das Schutzglas bedeckt die ganze Vorderseite - ein extremer Hartegrad macht das Display zum Terminator. Hammer, Schere, Messer - ist dem Screen egal. Ihr Smartphone wird zu einem starken Partner in wirklich allen Situationen! - besonders langlebiger und robuster Displayschutz aus gehartetem Glas - maximaler Kratzschutz durch 10H-Nano-Tech-Beschichtung - Perfect-Touch-Oberflache mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung - hochtransparentes Ultraclear-Material in HD-Qualitat fur hervorragende Brillanz - EASY-ON®: Fixierhilfen fur vereinfachtes Anbringen des Schutzglases mit innovativem EASY-ON® Montagerahmen - antistatisches Mikrofasertuch zur Reinigung des empfindlichen Displays - case-friendly: durch die spezielle Bauform passend fur alle Taschen, Cover und Sleeves - 3D-Displayschutzglas zum Schutz des empfindlichen Smartphone-Displays gegen Schlage, Stose und Fingerabdrucke- schutzt die komplette Vorderseite durch abgerundete Kanten - kratzfest, dadurch Erhohung der Langlebigkeit und Wertigkeit des Smartphones - prazise Aussparungen fur Home-Button und Lautsprecher - High-Tech-Echtglas: nur 0,33 mm dunn - einfach anzubringen und ruckstandslos entfernbar - Designed in Germany Lieferumfang: - 1 3D-Full-Screen-Schutzglas - 1 EASY-ON® Montage-Kit - 1 EASY-ON® Montagerahmen - 1 Staubentferner - 1 Feuchtreinigungstuch - 1 Mikrofasertuch - 1 EASY-ON® Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
13.32 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
1.4 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Sicherheitsglas (Gehartet)
Serie:
3D Full Screen Glas
Ausfuhrung:
Geratespezifisch
Schutzklasse:
11
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Produktlinie:
Prime Line
Hartegrad:
10H
Montagehilfe:
Easy-On Frame
Farbe:
Schwarz
Smartphone:
Apple iPhone 6 Plus/6s Plus/7 Plus/8 Plus
... >
EDV-Zubehör (nicht technisch)
>
Bildschirmschutz
>
Bildschirmschutz (nicht klassifiziert)
Weitere Suchbegriffe:
Displayschutzglas
,
Panzerglas
,
Panzerglasfolie
,
Displayfolie für Smartphone
,
Displayschutzfolie Smartphone
,
Displayschutzfolie für Smartphone
,
Handy Displayfolie
,
Handy Displayschutzfolie
,
Schutzfolie für Handys
,
Smartphone Displayschutzfolie
,
Displayschutzglas für Smartphones
,
Panzerglasfolie für Smartphones
,
Displayfolie für Laptops
,
Displayfolie für Notebooks
,
Displayschutzfolie (Notebooks)
,
Displayschutzfolie (Tablet-PCs)
,
Displayschutzfolie für Laptops
,
Displayschutzfolie für Notebooks
,
Schutzfolie für Laptops
,
Schutzfolie für Notebooks
,
Tablet Displayschutzfolie
,
Displayschutzfolie iPhone
,
Schutzfolie iPhone
,
iPhone Displayschutzfolie
,
iPhone Schutzfolie
,
iPhone Schutzglas
,
hama displayfolie
,
displayfolie
,
displayfolie panzerglas
,
Handy
,
Schutzfolie
,
Handysticker
,
Displayschutz
,
Folie
,
Schutz
,
Handy-Displayschutzfolie
,
Handy-Zubehor
,
Handyzubehor
,
Montagerahmen
,
Easy-On-Frame
,
Easy-On-Montagerahmen
,
Easy-On-Application
,
case-friendly
,
case friendly
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,35*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas Anti-Bluelight+Antibakt. fur iPhone 13 mini
Hama
00213016
ab € 16,64*
Ähnlich
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas Anti-Bluelight+Antibakt. fur iPhone 13/13 Pro
Hama
00213017
ab € 16,55*
Ähnlich
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas fur Apple iPhone 12/12 Pro, Schwarz
Hama
00213040
ab € 13,85*
Ähnlich
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas fur Apple iPhone 13 mini, Schwarz
Hama
00213008
ab € 13,84*
Ähnlich
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas fur Apple iPhone 13 Pro Max, Schwarz
Hama
00213010
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas fur Apple iPhone 13/13 Pro/14, Schwarz
Hama
00216340
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas fur Apple iPhone 14 Plus, Schwarz
Hama
00216350
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas fur Apple iPhone 14 Pro Max, Schwarz
Hama
00216355
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas fur Apple iPhone 14 Pro, Schwarz
Hama
00216345
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas fur Apple iPhone 15 Plus/15 Pro Max, Schwarz
Hama
00219930
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas fur Apple iPhone XR/11, Schwarz
Hama
00213031
ab € 14,29*
Ähnlich
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas fur Apple iPhone XS Max/11 Pro Max, Schwarz
Hama
00186261
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas fur Google Pixel 7 Pro, Schwarz
Hama
00219921
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas fur iPhone 7/8/SE 2020/SE 2022, Schwarz
Hama
00213029
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas fur Samsung Galaxy A34 5G, Schwarz
Hama
00219914
ab € 14,27*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen