Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uRage Gaming-Rucksack Carrier 700, bis 44 cm (17,3), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00186084
Hersteller:
     uRage
Herst.-Nr.:
     00186084
EAN/GTIN:
     4047443479372
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
- ob viel oder wenig Inhalt – der flexible Rolltop-Verschluss passt sich variabel dem Volumen an - wasserabweisendes Material und Regencover zum Schutz vor Feuchtigkeit, Schmutz und Kratzern - gepolstertes Laptopfach fur zuverlassigen Schutz beim Transport - gepolsterter Rucken mit hohenverstellbarem Brustgurt fur einen ergonomischen und komfortablen Tragekomfort - geraumige Vordertaschen fur weiteres Zubehor oder personliche Dinge - Organizerstruktur in der Vordertasche zur ubersichtlichen Aufbewahrung von Zubehor - verstecktes Fach auf der Ruckseite des Rucksacks fur mehr Sicherheit fur Ihre personlichen Gegenstande - schlanke, gepolsterte Schultergurte fur angenehmes Tragen ohne einzuengen - die perfekte Kampfmontur furs Gaming-Zubehor: stylischer Bumper an der Frontseite - Platz fur Trinkflaschen in den seitlichen Taschen - zwei reflektierende Streifen fur bessere Sichtbarkeit bei Dammerung und Dunkelheit - Gaming to go: Gaming-Equipment unterwegs, auf Reisen, auf dem Weg zur LAN-Party sicher verstauen – funktionaler Gaming-Rucksack fur eine sichere Aufbewahrung und zum Schutz vor Schmutz, Kratzern und Feuchtigkeit fur Laptop plus Gaming-Zubehor- separates, gepolstertes Fach fur die Gaming-Tastatur - Band mit Schnappverschluss zur Befestigung des Headsets - Klettband zum Fixieren des Notebooks - praktischer Handgriff - zwei Netztaschen innen Lieferumfang: - 1 Gaming-Rucksack Carrier 700
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1160.37 g | 1150 g
Hohe:
51 cm
Lange:
35 cm
Breite:
18 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
37 x 51 x 18 cm
Innenmas B x T x H:
36 x 16 x 51 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Polyester
Serie:
Carrier
Ausfuhrung:
Rucksack mit NB-Fach
Fur Displaygrose:
44 cm (17,3")
Geeignet fur:
Laptop
Farbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00222075
ab € 15,21*
Ähnlich
Hama
00222069
ab € 12,20*
Ähnlich
Hama
00222070
ab € 12,23*
Ähnlich
Hama
00216489
ab € 34,51*
Ähnlich
Hama
00222046
ab € 35,45*
Ähnlich
Hama
00222045
ab € 35,66*
Ähnlich
Hama
00222025
ab € 36,15*
Ähnlich
Hama
00217238
ab € 42,65*
Ähnlich
Hama
00217239
ab € 42,49*
Ähnlich
Hama
00222055
ab € 28,41*
Ähnlich
Hama
00222054
ab € 28,37*
Ähnlich
Hama
00216487
ab € 37,19*
Ähnlich
Hama
00222076
ab € 17,01*
Ähnlich
Hama
00222077
ab € 18,22*
Ähnlich
Hama
00217181
ab € 16,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.