Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama DCF-Funkwanduhr Bahnhof, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00186385
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186385
EAN/GTIN:
     4047443423702
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
- DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt - Funkuhr mit analoger Zeitanzeige- groses, weises Ziffernblatt mit Skala - Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger - zeitloses Bahnhofsuhren-Design Lieferumfang: - 1 DCF-Funkwanduhr Bahnhof - 1 Batterie AA Mignon - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
607.93 g | 630 g
Hohe:
36 cm | 30 cm
Lange:
31 cm
Breite:
5.5 cm | 30 cm
Ausfuhrung:
Wanduhr
Gehausefarbe:
Silber
Tiefe:
4,4 cm
Batterietyp:
AA Mignon
Durchmesser:
30 cm
Anzahl Batterien:
1
Display:
Analog
Farbe Ziffernblatt:
Weis
Material Gehause:
Kunststoff
Zusatzfunktionen:
DCF-Funkuhr
Abdeckungsmaterial:
Glas
Betriebsart:
Funk
Sekundenanzeige:
Sekundenzeiger
Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, wand-uhren pendel, bahnhofsuhr, Uhr, Wand, Zeit, Uhrzeit
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186344
ab € 16,74*
Ähnlich
Hama
00136244
ab € 18,33*
Ähnlich
Hama
00185878
ab € 30,36*
Ähnlich
Hama
00186383
ab € 18,24*
Ähnlich
Hama
00185872
ab € 15,09*
Ähnlich
Hama
00186352
ab € 36,50*
Ähnlich
Hama
00222224
ab € 40,57*
Ähnlich
Hama
00185855
ab € 24,16*
Ähnlich
Hama
00186395
ab € 15,58*
Ähnlich
Hama
00186428
ab € 9,37*
Ähnlich
Hama
00185876
ab € 26,27*
Ähnlich
Hama
00185859
ab € 22,05*
Ähnlich
Hama
00185864
ab € 9,71*
Ähnlich
Hama
00186389
ab € 14,53*
Ähnlich
Hama
00186390
ab € 13,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.