Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Wanduhr Elegance, O 30 cm, gerauscharm, Silber/Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00186390
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186390
EAN/GTIN:
     4047443423344
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wand-uhren pendel
wanduhr
- gerauscharmes Uhrwerk durch schleichenden Sekundenzeiger - Quarzuhr mit analoger Zeitanzeige- Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger - modernes Dekohighlight fur das Zuhause Lieferumfang: - 1 Wanduhr Elegance - 1 Batterie AA Mignon - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
517.93 g | 650 g
Hohe:
36 cm | 30 cm
Lange:
31 cm
Breite:
5.5 cm | 30 cm
Ausfuhrung:
Wanduhr
Gehausefarbe:
Silber
Tiefe:
4 cm
Batterietyp:
AA Mignon
Durchmesser:
30 cm
Anzahl Batterien:
1
Display:
Analog
Farbe Ziffernblatt:
Grau
Material Gehause:
Kunststoff
Abdeckungsmaterial:
Glas
Besonderheit:
Gerauscharm
Betriebsart:
Manuell
Sekundenanzeige:
Sekundenzeiger
Weitere Suchbegriffe: Uhr, Wand, Zeit, Uhrzeit
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186344
ab € 16,74*
Ähnlich
Hama
00136244
ab € 18,33*
Ähnlich
Hama
00186385
ab € 18,84*
Ähnlich
Hama
00185878
ab € 30,36*
Ähnlich
Hama
00186383
ab € 18,24*
Ähnlich
Hama
00185872
ab € 15,09*
Ähnlich
Hama
00186352
ab € 36,50*
Ähnlich
Hama
00222224
ab € 40,57*
Ähnlich
Hama
00185855
ab € 24,16*
Ähnlich
Hama
00186395
ab € 15,58*
Ähnlich
Hama
00186428
ab € 9,37*
Ähnlich
Hama
00185876
ab € 26,27*
Ähnlich
Hama
00185859
ab € 22,05*
Ähnlich
Hama
00185864
ab € 9,71*
Ähnlich
Hama
00186389
ab € 14,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.