Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Klimageräte
>
Luftreiniger
>
Filter Luftreiniger
>
Artikel
Hama 3in1-Kombifilter fur Luftreiniger Smart
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00186440
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00186440
EAN/GTIN:
4047443462664
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Der Luftfilter besteht aus 3 Schichten: Der Vorfilter entfernt grosere Partikel, wie Hautschuppen, Tierhaare und Hausstaub. Keime, Pollen und Feinstaub fangt der Hepa-Filter auf. Aktivkohle bindet Gase, unangenehme Geruche und Viren. So konnen Sie bedenkenlos tief durchatmen. - starker 3-fach-Filter: Mehrfachfilterung fur hygienische Raumluft durch Vor-, Hepa (H13)- und Aktivkohlefilter - Filterkombination aus 3 hintereinander gesetzten, speziellen Einzelelementen, um die vielfaltigen Raumluftbelastungen zu reduzieren und zu eliminieren- bestehend aus Vor-, Hepa(H13) - und Aktivkohle-Filter in Zylinderform - Vorfilter: Grobpartikel-Filterung von groseren Partikeln wie Schuppen, Haare und Staub - Hepa (H13-Filter) aus feinem Fasermaterial: fangt kleinste Partikel bis zu einer Grose zwischen 0,1 bis 0,3 μm ein (z.B. Bakterien 0,6 bis 1,0 μm, Feinstaub 0,1 – 10 μm, Pollen 10 – 100 μm) fur eine effiziente Luftreinigung (Abscheidegrad) von 99,95 % - Aktivkohle-Filter: filtert Formaldehyde, Benzol, andere Gase und unangenehme Geruche. Aktivkohle hat eine hervorragende Absorptionsleistung - sie kann desodorieren, entfeuchten, bindet teilweise Viren und wirkt sterilisierend Lieferumfang: - 1 3in1-Kombifilter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
539.54 g
Hohe:
18 cm | 16,5 cm
Lange:
23 cm
Breite:
23 cm
Durchmesser:
21,5 cm
Filter:
Aktivkohlefilter/Grobfilter/HEPA-13-Filter
... >
Trennapparat (für Gase)
>
Trennapparat (für Gase, Teile)
>
Filter (Lufttechnik)
Weitere Suchbegriffe:
luftreiniger filter hama
,
filter luftreiniger
,
Filter
,
Staubsauger
,
Haushaltsfilter
,
Staubsauger-Filter
,
Hepafilter
,
HEPA
,
HEPA-Filter
,
Hausstaubfilter
,
Hausstaub
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 31,93*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Luftreiniger Smart, 3-fach-Filter, Hepa, filtert Viren, Pollen, Staub
Hama
00186437
ab € 94,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen