Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Cross-Body-Tasche, universal, fur Smartphones, Champagner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00188725
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00188725
EAN/GTIN:
     4047443440327
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Das Smartphone immer griffbereit und trotzdem beide Hande frei? Mit unserer Cross-Body-Tasche bewegen Sie sich ganz unbeschwert und haben alles dabei, was Sie unterwegs so brauchen - vom Smartphone bis zum Lipgloss passt alles in dieses stylische Accessoire. - transparente Touchscreen-Schutzfolie ermoglicht Bedienung in der Tasche - praktischer Innenteiler unterteilt die Tasche in zwei Facher: Dies schafft Platz fur weitere Utensilien und schutzt das Smartphone vor Verkratzen - Schreiben und Musik horen, ohne das Smartphone aus der Tasche zu nehmen - hochwertiges und softes Kunstleder fur eine besonders angenehme Haptik - langenverstellbares Band mit ca. 160 cm fur komfortablen Tragekomfort: Dadurch lasst sich die Tasche bequem umhangen - dank Karabiner kann das Band jederzeit einfach entfernt oder ausgetauscht werden - magnetischer Druckknopf zum sicheren und einfachen Verschliesen der Tasche - trendige metallische Details verleihen der schmalen Umhangetasche eine hochwertige Optik - die sehr weiche Innenseite der Tasche vermeidet ein Verkratzen des Displays und schutzt das Smartphone vor Staub und Stosen - stylisches Finish fur Ihr Outfit: Mit der universalen Cross-Body-Tasche mit Touch-Funktion konnen Sie Ihr Smartphone jederzeit nutzen und haben Platz fur weitere Utensilien- praktisches Modeaccessoire: das Smartphone immer im Blick und trotzdem bleiben die Hande frei - mehr Bewegungsfreiheit durch Verstauen des Smartphones und anderen Kleinigkeiten wie Kleingeld, Schlussel in der Tasche - fur fast alle Smartphones mit maximalen Abmessungen bis 17 x 10 cm geeignet Lieferumfang: - 1 Cross-Body-Tasche
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
99.7 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm
Breite:
2.5 cm
Innenmas B x H:
10 x 17 cm
Farbton:
Champagner
Material:
Kunstleder
Serie:
Universal Tasche
Geeignet fur:
Smartphone
Verschlussart:
Druckverschluss
Produktlinie:
Design Line
Farbe:
Beige
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, hama mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle, Schutzhulle, Schutz, Aufbewahrung, Schutztasche, Smartphone, Handy/Smartphone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,84*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,62*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,62*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,62*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00220526
ab € 14,82*
Ähnlich
BlackRock
00217729
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00220512
ab € 14,88*
Ähnlich
BlackRock
00217572
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00217582
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00226141
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00220404
ab € 14,82*
Ähnlich
BlackRock
00220377
ab € 14,89*
Ähnlich
BlackRock
00192169
ab € 14,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.