Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Mobiltelefon Zubehör
>
Powerbank
>
Artikel
Hama Universal-USB-C-Power-Pack, 26800mAh, Power Delivery (PD), 5-20V/60W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00200012
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00200012
EAN/GTIN:
4047443426680
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Steckdosen sind nicht uberall verfugbar. Aber was tun, wenn unterwegs der Akku von Notebook, Tablet und Smartphone schlapp macht? Einfach unseren leistungsstarken Power Pack anstecken und weiter gehts mit der Vorbereitung fur den Geschaftstermin oder der Blogger-Fototour! - hochwertige Qualitat in Verarbeitung, Leistung und Sicherheit - integrierter IC erkennt angeschlossenes Gerat automatisch fur effizientes und optimiertes Laden - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer - ideal zum gleichzeitigen und schnellen Laden mehrerer Gerate uber USB - elegantes und robustes Aluminiumgehause - Power Pack sorgt fur den Energieschub unterwegs - zertifizierte Zellen garantieren hochsten Sicherheitsstandard und hochste Qualitat - mobiler Zusatzakku zur externen Energieversorgung von Notebooks, Tablets, Smartphones, Konsolen und anderen mobilen Geraten- ideal geeignet fur alle Gerate, welche uber USB geladen werden, z.B. Notebook, Tablet, Smartphone, Power Pack, Konsole - auch fur Apple MacBook, Samsung Galaxy, Nintendo Switch - darf wahrend Flugreisen im Handgepack mitgefuhrt werden - Power Pack mit integrierter LED-Kapazitatsanzeige - USB Power Delivery wird auch USB PD genannt - kompatibel mit Thunderbolt-3/4 (Blitz-Symbol) - 1-fach USB-C, 2-fach USB-A Lieferumfang: - 1 Universal-USB-C-Power-Pack - 1 USB-C-Ladekabel - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
696 g | 600 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm
Breite:
4 cm
Farbton:
Anthrazit
Kapazitat:
26800 mAh
Batterietyp:
Integrierter Li-Ion-Akku
Anzahl Ausgange:
3
Gehause Breite:
18,8 cm
Gehause Tiefe:
8,7 cm
Gehause Hohe:
2,3 cm
Bestandteil:
USB-Type-C-Kabel
Empfohlene Anwendung:
Laptop
Produktlinie:
Essential Line
Anschluss Ausgang 1:
USB-C-Kupplung
Anschluss Ausgang 2:
USB-Typ-A-Kupplung
Anschluss Ausgang 3:
USB-Typ-A-Kupplung
Farbe:
Grau
... >
Hardware Kommunikationstechnik
>
Hardware (Kommunikationstechnik, Zubehör)
>
Akku für mobile Telekommunikation
Weitere Suchbegriffe:
Li-Io Akku Ladegerät
,
Li-Ion Akku Ladegerät
,
LiIo Akku Ladegerät
,
Lithium-Ionen-Akku Ladegerät
,
Li-Ion-Akku
,
Lithium Ion Akku
,
Lithium-Ionen-Akku
,
Lithiumionen-Akku
,
Lithiumionenakku
,
Powerbank
,
USB Akku
,
hama powerbank
,
ladegerät li-ion
,
powerbank 26800mah
,
Akku
,
Batterie
,
Powerpack
,
Power Pack
,
Notstrombatterie
,
Ersatzbatterie
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 87,59*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Power Pack 10000mAh, 3 Ausgange: 1x USB-C, 2x USB-A, Grau
Hama
00086413
ab € 14,42*
Ähnlich
Hama Power Pack Colour 10, 10000mAh, 2 Ausgange: USB-C, USB-A, Grun
Hama
00201713
ab € 14,95*
Ähnlich
Hama Power Pack Colour 10, 10000mAh, 2 Ausgange: USB-C, USB-A, Pflaume
Hama
00201712
ab € 15,01*
Ähnlich
Hama Power Pack Colour 10, 10000mAh, 2 Ausgange: USB-C, USB-A, Rot
Hama
00201714
ab € 14,95*
Ähnlich
Hama Power Pack Colour 20, 20000mAh, 2 Ausgange: USB-C, USB-A, Grun
Hama
00201716
ab € 22,33*
Ähnlich
Hama Power Pack Colour 20, 20000mAh, 2 Ausgange: USB-C, USB-A, Pflaume
Hama
00201715
ab € 22,25*
Ähnlich
Hama Power Pack Colour 20, 20000mAh, 2 Ausgange: USB-C, USB-A, Rot
Hama
00201717
ab € 22,42*
Ähnlich
Hama Power Pack Eco Power 10, 10000mAh, Ausgange: 1x USB-C, 2x USB-A, Schwarz
Hama
00187285
ab € 19,25*
Ähnlich
Hama Power Pack Eco Power 20, 20000mAh, Ausgange: 1x USB-C, 2x USB-A, Schwarz
Hama
00187286
ab € 26,23*
Ähnlich
Hama Power Pack Fabric 10 10000mAh, 2 Ausgange: USB-C, USB-A, Chili Red
Hama
00201657
ab € 17,63*
Ähnlich
Hama Power Pack Fabric 10 10000mAh, 2 Ausgange: USB-C, USB-A, Paisley Purple
Hama
00201659
ab € 17,55*
Ähnlich
Hama Power Pack Fabric 10 10000mAh, 2 Ausgange: USB-C, USB-A, Smoke Green
Hama
00201660
ab € 17,48*
Ähnlich
Hama Power Pack PD 10, 10000mAh, 3 Ausgange: 2x USB-C, 1x USB-A, Anthrazit
Hama
00201718
ab € 27,23*
Ähnlich
Hama Power Pack PD 20 20000mAh, Ausgange: 2x USB-C, USB-A, Schnellladen, Anth.
Hama
00201719
ab € 34,34*
Ähnlich
Hama Power Pack PD10-HD, 10000mAh, 2x USB-A, 1x USB-C, fur Schnellladen, Anth.
Hama
00201662
ab € 26,12*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen