Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-C-Docking-Station Connect2Office Basic V2, Standfuse, 9 Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00200145
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200145
EAN/GTIN:
     4047443506702
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
- Super-Speed-Datenubertragung von bis zu 5 Gbit/s - USB-C-Buchse unterstutzt USB-Power-Delivery (USD PD) und schnelle Datenubertragung - fur perfekte, hochauflosende Ultra-HD-Kino-Qualitat 4096 x 2160 (4K) Bildpunkte - mit MST (Multi-Stream-Transport) konnen Sie z.B. ans Notebook zwei zusatzliche Monitore anschliesen und alle drei Bildschirme gleichzeitig mit unterschiedlichen Inhalten nutzen - Gigabit-Ethernet-Datenubertragung von bis zu 1 Gbit/s - komfortables Kabelmanagement durch praktische Halterung fur das Anschlusskabel - hochwertiges und robustes Aluminiumgehause in edler Optik - groser Buchsenabstand ermoglicht das problemlose Anstecken von breiten USB-Steckern/ -Dongles - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewahrleisten eine exzellente Ubertragungsqualitat - USB-C-Hub mit 9 Anschlussen, wenn am PC, Notebook, MacBook, Tablet Steckplatze fehlen (bzw. erweitert werden sollen) oder uber einen Stecker mehrere Gerate zentral verbunden/getrennt werden sollen- abnehmbare Standfuse fur einen platzsparenden Betrieb oder Transport - gummierte Standfuse fur einen sicheren Stand ohne Rutschen - Plug & Play, keine manuelle Software-/Treiberinstallation erforderlich - kompatibel mit Thunderbolt-3/4 (Blitz-Symbol) - Stromversorgung erfolgt uber USB Anschlusse: - 4x USB-A: fur z.B. externe Festplatte, USB-Stick, Maus, Tastatur, Drucker - 1x USB-C Daten: fur z.B. externe Festplatte, USB-Stick, Maus, Tastatur, Drucker - 1x USB-C Power: fur z.B. PD-Ladegerat, PD-Netzteil, PD-Power-Pack - 2x HDMI™: zum Verbinden mit z.B. Monitor, TV, Beamer - 1x LAN/Ethernet: fur z.B. kabelgebundene Internet- Netzwerkverbindungen Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10 und Mac OS ab 10.8 Fur die Verwendung der Ladefunktion uber USB-C muss das Gerat USB-Power-Delivery (USB PD) oder Thunderbolt-3/4 unterstutzen. Zur Nutzung der Monitorfunktion uber HDMI™ muss das Gerat DisplayPort-Alternate-Mode (DP-Alt-Mode), Thunderbolt-3/4 oder USB4 unterstutzen. Die MST-Funktion uber HDMI™ funktioniert ausschlieslich in Verbindung mit aktuellen Microsoft Windows Betriebssystemen. Lieferumfang: - 1 USB-C-Docking-Station - 2 Standfuse - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
178.18 g
Hohe:
23 cm
Lange:
29.5 cm
Breite:
3 cm
Kabellange:
0,2 m
Farbton:
Anthrazit
Anschluss:
USB-C-Stecker
Qualitat:
Essential
USB-Standard:
USB-3.2 Gen 1
Art:
USB-C Docking-Station
Max. Auflosung:
4k (4096 x 2160)
Max. Anschlussleistung:
100 W
Gehause Breite:
26,4 cm
Gehause Tiefe:
6 cm
Gehause Hohe:
2,94 cm
Anzahl Anschlusse:
9
Anschlusskabel:
Integriert
Besonderheit:
Kabelmanagement
Netzwerkgeschwindigkeit:
10/100/1000 Mbps
Produktlinie:
Essential Line
Ladetechnologie:
Power Delivery
Farbe:
Grau
Anschluss Details:
1x LAN/Ethernet / Gigabit / max. 1 Gbit/s/1x USB-C / Power-Delivery / max. 5-20 V - 5 A - 100 W/1x USB-C / USB 3.2 Gen1 / max. 5 Gbit/s/2x HDMI™ / High Speed HDMI™ / max. 4K@60 Hz/2x USB-A / USB 2.0 / max. 480 Mbit/s/2x USB-A / USB 3.2 Gen1 / max. 5 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, docking station, Ladegerat, Ladestation, Mehrfach, USB-C, Multistecker, Home-Office Homeoffice
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00200103
ab € 46,86*
Ähnlich
Hama
00200139
ab € 93,34*
Ähnlich
Hama
00200100
ab € 80,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.