Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Mobiltelefon Zubehör
>
Powerbank
>
Artikel
Hama Power Pack Performance 10, 10000mAh, 3 Ausgange: USB-C, 2x USB-A, Anthr.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00201709
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00201709
EAN/GTIN:
4047443514714
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 10000mah
hama powerbank
- Power Pack sorgt fur den Energieschub unterwegs - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer von Handy, Tablet und Co - zertifizierte Zellen fur hochste Qualitat und sicheres Laden: Uberlade-, Uberspannungs-, Uberhitzungs- und Kurzschluss-Schutz - klein und leicht: Das mobile Ladegerat passt in jede Tasche und ins Handgepack - maximale Kompatibilitat fur alle Handys, Tablets und andere Gerate, z.B. Smartwatch, Digitalkamera oder Bluetooth-Kopfhorer - schnell laden, unterwegs laden: Der externe Akku versorgt Smartphone, Tablet, Bluetooth-Lautsprecher und andere mobile Gerate mit Strom – egal ob im Buro, Flugzeug oder am Strand- eine Ladung des leistungsstarken Akkupacks reicht, um zum Beispiel das Samsung Galaxy S21+ 85 Stunden langer zu nutzen - uber den USB-C-Anschluss ist das Power Pack in 7,5 Stunden vollgeladen - integriertes LED-Display: zeigt genau von 1 bis 100 Prozent, wie viel Power noch zur Verfugung steht - Eingang: USB-C - 3 Ausgange: 1x USB-C, 2x USB-A Lieferumfang: - 1 Power Pack Performance 10 - 1 Ladekabel USB-A - USB-C, Lange: 0,30 m - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
241.3 g | 207 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
4 cm
Anschluss Ausgang 3 / Spannung 3 / Stromstarke 3:
USB-Typ-A-Kupplung / 5 V / 3 A
Anschluss Ausgang 2 / Spannung 2 / Stromstarke 2:
USB-Typ-A-Kupplung / 5 V / 3 A
Anschluss Ausgang 1 / Spannung 1 / Stromstarke 1:
USB-C-Kupplung / 5 V / 3 A
Farbton:
Anthrazit
Kapazitat:
10000 mAh
Batterietyp:
Integrierter Li-Polymer-Akku
Anzahl Ausgange:
3
Anschluss Ausgang:
USB-C-Kupplung, USB-Typ-A-Kupplung
Gehause Breite:
6,8 cm
Gehause Tiefe:
1,6 cm
Gehause Hohe:
13,9 cm
Zusatzfunktionen:
Kurzschlusschutz/Uberentladungsschutz/Uberhitzungsschutz/Uberladeschutz
Anschluss Eingang:
USB-C-Kupplung
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Ladegeschwindigkeit:
Fast Charge
Farbe:
Grau
... >
Hardware Kommunikationstechnik
>
Hardware (Kommunikationstechnik, Zubehör)
>
Akku für mobile Telekommunikation
Weitere Suchbegriffe:
powerbank 3 ports
,
USB
,
Akku
,
Reiselader
,
Stromversorgung
,
Mobil
,
Batterie
,
Tragbar
,
Reise
,
Stromverbrauch
,
Reiseladegerat
,
Mobiler
,
Mobiles
,
Tragbare
,
Tragbarer
,
Tragbares
,
Handy/Smartphone
,
USB 2.0
,
Reisegepack
,
Kleingerat
,
Handy-Zubehor
,
Handyzubehor
,
Reiseaccessoire
,
Reise-Accessoire
,
Smartphone Zubehor
,
Smartphone Equipment
,
Powerpack
,
Power Pack
,
USB Type-C
,
USB-C
,
USB A
,
Akkupack
,
Powerstation
,
externer Akku
,
unterwegs
,
Notstrombatterie
,
Ersatzbatterie
,
portabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,18*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Power Pack 10000mAh, 3 Ausgange: 1x USB-C, 2x USB-A, Grau
Hama
00086413
ab € 14,43*
Ähnlich
Hama Power Pack Colour 10, 10000mAh, 2 Ausgange: USB-C, USB-A, Grun
Hama
00201713
ab € 14,89*
Ähnlich
Hama Power Pack Colour 10, 10000mAh, 2 Ausgange: USB-C, USB-A, Pflaume
Hama
00201712
ab € 15,01*
Ähnlich
Hama Power Pack Colour 10, 10000mAh, 2 Ausgange: USB-C, USB-A, Rot
Hama
00201714
ab € 14,85*
Ähnlich
Hama Power Pack Colour 20, 20000mAh, 2 Ausgange: USB-C, USB-A, Grun
Hama
00201716
ab € 22,25*
Ähnlich
Hama Power Pack Colour 20, 20000mAh, 2 Ausgange: USB-C, USB-A, Pflaume
Hama
00201715
ab € 22,28*
Ähnlich
Hama Power Pack Colour 20, 20000mAh, 2 Ausgange: USB-C, USB-A, Rot
Hama
00201717
ab € 22,31*
Ähnlich
Hama Power Pack Eco Power 10, 10000mAh, Ausgange: 1x USB-C, 2x USB-A, Schwarz
Hama
00187285
ab € 19,30*
Ähnlich
Hama Power Pack Eco Power 20, 20000mAh, Ausgange: 1x USB-C, 2x USB-A, Schwarz
Hama
00187286
ab € 26,43*
Ähnlich
Hama Power Pack Fabric 10 10000mAh, 2 Ausgange: USB-C, USB-A, Chili Red
Hama
00201657
ab € 17,55*
Ähnlich
Hama Power Pack Fabric 10 10000mAh, 2 Ausgange: USB-C, USB-A, Paisley Purple
Hama
00201659
ab € 17,63*
Ähnlich
Hama Power Pack Fabric 10 10000mAh, 2 Ausgange: USB-C, USB-A, Smoke Green
Hama
00201660
ab € 17,47*
Ähnlich
Hama Power Pack PD 10, 10000mAh, 3 Ausgange: 2x USB-C, 1x USB-A, Anthrazit
Hama
00201718
ab € 27,43*
Ähnlich
Hama Power Pack PD 20 20000mAh, Ausgange: 2x USB-C, USB-A, Schnellladen, Anth.
Hama
00201719
ab € 34,48*
Ähnlich
Hama Power Pack PD10-HD, 10000mAh, 2x USB-A, 1x USB-C, fur Schnellladen, Anth.
Hama
00201662
ab € 26,09*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen