Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama BK/CATV-Verstarker fur 2 Gerate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00205228
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00205228
EAN/GTIN:
     4047443442055
Suchbegriffe:
Antenne
Antennenverstarker
Antennendampfer
- Signalverstarkung um 2x22 Dezibel - Dampfungsregler zur optimalen Einstellung des Eingangssignals - zur aktiven Verteilung des Signals z.B. auf 2 TVs, mit Verstarkung zur Erhohung der Signalstarke- zum Anschluss von zwei Empfangsgeraten (TV/Radio) - eingebautes Netzteil 230V/50Hz - mit Power-LED und Ein-/Aus-Netzschalter Lieferumfang: - 1 BK/CATV-Verstarker
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
127.5 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
6.5 cm
Frequenzbereich:
40 - 862 MHz
Farbton:
Weis
Ausfuhrung:
Zweigerateverstarker
Anschluss:
F-Stecker, Koax-Kupplung
Stromversorgung:
Netzteil 230 V
Verstarkung:
22 dB
Dampfungsregler Wert:
13 dB
Entzerrregler Wert:
Nicht vorhanden
Ruckkanalbereich:
Nicht vorhanden
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Weis
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00181400
ab € 42,35*
Ähnlich
Hama
00040506
ab € 34,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.