Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
Funktastatur
>
Artikel
Rapoo Kabelloses Multi-Mode-Deskset 9850M, Weis, QWERTZ
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00215385
Hersteller:
Rapoo
Herst.-Nr.:
00215385
EAN/GTIN:
6940056143563
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
- dieses ultraschlanke Schreibtischset kombiniert hochwertige Materialien mit einem eleganten Design und Full-Size-Komfort- kabellose Multimodus-Verbindung - blitzschnelles Umschalten zwischen mehreren Geraten - ultraflaches Full-Size-Design mit Basis aus Aluminiumlegierung - einstellbarer Sensor mit 1.600 DPI - umweltfreundlicher Akku (Tastatur) Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows XP/Vista/7/8/10/11, Mac OS X 10.4 oder hoher Lieferumfang: - 1 kabellose Tastatur - 1 kabellose Maus - 1 Nano-USB-Empfanger - 2 Batterien AA Alkali (eingelegt) - 1 USB-Ladekabel - 1 Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
579.08 g
Hohe:
53.2 cm
Lange:
12.5 cm
Breite:
4.2 cm
Abmessung Tastatur B x H x T:
42x1,3x11,5 cm
Abmessung Maus B x H x T:
6,9x4,3x10,3 cm
Farbton:
Weis
Ausfuhrung:
Ergonomisch/Ultra Slim Tastatur
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Verbindung:
2.4 GHz RF/Bluetooth
Maus Tastenanzahl:
7 Tasten inklusive Scroll-Rad
Sensorik:
Optisch
Reichweite:
10 m
Batterietyp:
AA Mignon
Anzahl Batterien:
2
Bluetooth-Version:
3.0/5.0
Tastatur Tastenanzahl:
110
Tastaturlayout:
QWERTZ (deutsch)
Set-Inhalt in Stuck:
2
Lieferanten Produktgruppe:
Eingabe
Farbe:
Weis
Distributionsmodell:
Logistik-DL/Vertrieb
DPI-Range:
1600
Kompatible Betriebssysteme:
MAC OS X 10.4 oder hoher/Windows 11/10/8/7
Tastenmechanik:
Scissormechanik
Maus-Gewicht:
74 g
Tastatur-Gewicht:
647 g
... >
Peripheriegerät
>
Eingabegerät (PC-Zubehör)
>
Maus
Weitere Suchbegriffe:
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Hama Tastaturen
,
Rapoo Tastaturen
,
Keyboard
,
Tastatur
,
Maus mit Tastatur
,
Maus und Tastatur
,
Tastatur mit Maus
,
Tastatur und Maus
,
Tastatur- und Mauskombination
,
funk tastatur und maus layout de
,
hama tastaturen
,
hama tastaturen funk
,
Maus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 65,94*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Basic-Tastatur KC-200, Schwarz, QWERTZ
Hama
00182681
ab € 8,16*
Ähnlich
Hama Basic-Tastatur KC-200, Weis, QWERTZ
Hama
00182680
ab € 9,20*
Ähnlich
Hama Beleuchtete Tastatur KC-550, kabelgebunden, Schwarz
Hama
00182671
ab € 18,21*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Tastatur KEY4ALL X510, Schwarz, QWERTZ
Hama
00125134
ab € 15,14*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Tastatur KEY4ALL X510, Silber/Weis, QWERTZ
Hama
00125135
ab € 19,61*
Ähnlich
Hama Ergonomische Tastatur EKC-400, mit Handballenauflage, Schwarz
Hama
00182630
ab € 26,22*
Ähnlich
Hama Funk-Tastatur-/Maus-Set Trento, Schwarz, QWERTZ DE
Hama
00182666
ab € 20,42*
Ähnlich
Hama Funktastatur-/Maus-Set Cortino, Schwarz, QWERTZ DE
Hama
00182664
ab € 12,70*
Ähnlich
Hama Funktastatur-/Maus-Set KMW-700, Anthrazit/Schwarz, QWERTZ DE
Hama
00182677
ab € 26,29*
Ähnlich
Hama Funktastatur-/Maus-Set KMW-700, Silber/Weis, QWERTZ DE
Hama
00182676
ab € 28,32*
Ähnlich
Hama Mechanische Office-Tastatur MKC-650, extralanges Kabel, Schwarz/Anthrazit
Hama
00182678
ab € 37,65*
Ähnlich
Hama Multi-Device-Tastatur-/Maus-Set KMW-600 Plus, Schwarz/Anthrazit,QWERTZ DE
Hama
00182686
ab € 30,39*
Ähnlich
Hama Multimedia-Funktastatur-/Maus-Set KMW-600, Schwarz/Anthrazit, QWERTZ DE
Hama
00182685
ab € 25,24*
Ähnlich
Hama Multimedia-Tastatur Anzano, mit seitlichen Leuchtstreifen
Hama
00182663
ab € 10,43*
Ähnlich
Hama Slimline Mini-Keyboard SL720, Schwarz
Hama
00182667
ab € 10,63*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen