Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo Kabelloses Multi-Mode-Deskset 9850M, Blau, QWERTZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00215388
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00215388
EAN/GTIN:
     6940056120878
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
- dieses ultraschlanke Schreibtischset kombiniert hochwertige Materialien mit einem eleganten Design und Full-Size-Komfort- kabellose Multimodus-Verbindung - blitzschnelles Umschalten zwischen mehreren Geraten - ultraflaches Full-Size-Design mit Basis aus Aluminiumlegierung - einstellbarer Sensor mit 1.600 DPI - umweltfreundlicher Akku (Tastatur) Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows XP/Vista/7/8/10/11, Mac OS X 10.4 oder hoher Lieferumfang: - 1 kabellose Tastatur - 1 kabellose Maus - 1 Nano-USB-Empfanger - 2 Batterien AA Alkali (eingelegt) - 1 USB-Ladekabel - 1 Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
568.08 g
Hohe:
53.5 cm
Lange:
12.5 cm
Breite:
4.2 cm
Abmessung Tastatur B x H x T:
42x1,3x11,5 cm
Abmessung Maus B x H x T:
6,9x4,3x10,3 cm
Farbton:
Blau
Ausfuhrung:
Ergonomisch/Ultra Slim Tastatur
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Verbindung:
2.4 GHz RF/Bluetooth
Maus Tastenanzahl:
7 Tasten inklusive Scroll-Rad
Sensorik:
Optisch
Reichweite:
10 m
Batterietyp:
AA Mignon
Anzahl Batterien:
2
Bluetooth-Version:
3.0/5.0
Tastatur-Tastenanzahl:
110
Tastaturlayout:
QWERTZ (deutsch)
Set-Inhalt in Stuck:
2
Lieferanten Produktgruppe:
Eingabe
Farbe:
Blau
Distributionsmodell:
Logistik-DL/Vertrieb
DPI-Range:
1600
Kompatible Betriebssysteme:
MAC OS X 10.4 oder hoher/Windows 11/10/8/7
Tastenmechanik:
Scissormechanik
Maus-Gewicht:
74 g
Tastatur-Gewicht:
647 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00182671
ab € 18,17*
Ähnlich
Hama
00125132
ab € 15,30*
Ähnlich
Hama
00125133
ab € 15,29*
Ähnlich
Hama
00125134
ab € 15,17*
Ähnlich
Hama
00125135
ab € 19,62*
Ähnlich
Hama
00182630
ab € 26,17*
Ähnlich
Hama
00182666
ab € 20,27*
Ähnlich
Hama
00173055
ab € 12,27*
Ähnlich
Hama
00182664
ab € 12,68*
Ähnlich
Hama
00182677
ab € 26,28*
Ähnlich
Hama
00182676
ab € 28,22*
Ähnlich
Hama
00182678
ab € 37,75*
Ähnlich
Hama
00173057
ab € 18,30*
Ähnlich
Hama
00173059
ab € 24,40*
Ähnlich
Hama
00173060
ab € 24,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.