Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Cover Protector fur Apple iPhone 14, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00215506
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00215506
EAN/GTIN:
     4047443495150
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Das Smartphone fallt auf den Boden – die Ecken splittern! Stop: Das lasst sich mit dem Cover Protector vermeiden. Dank seiner speziellen Anti-Shock-Guard-Konstruktion ist Ihr Apple iPhone 14 beim nachsten Sturz umfassend geschutzt. - Anti-Shock-Guard-Technologie: stosabsorbierender Rahmen schutzt das Smartphone vor Stosen und Aufprall - wasserabweisende, transparente Ruckseite: Design des Smartphones bleibt sichtbar - erhohte, abgeschragte TPU-Umrandung zum Schutz des Displays - Elastic Button fur optimalen Tastenschutz und einfache Bedienung - passgenaues flexibles Cover fur das Apple iPhone 14 mit stosfestem Rahmen- leicht am Smartphone anzubringen - Ruckseite mit Rasterpunkten, um elektrostatisches Ansaugen zu vermeiden - Wireless-Charging-kompatibel Lieferumfang: - 1 Cover Protector
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
35.01 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9.5 cm
Breite:
2 cm
Farbton:
Schwarz, Transparent
Material:
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Serie:
Protector
Passend fur:
Kabelloses Laden
Geeignet fur:
Smartphone
Design/Motiv:
kein Design/Motiv
Produktlinie:
Prime Line
Farbe:
Schwarz/Transparent
Smartphone:
Apple iPhone 14
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, Handy, Hulle, Schutzhulle, Schutz, Handycover, Smartphone, Cover, Hullen, Huelle, Huellen, Handy-Cover, Handy/Smartphone, Handy-Zubehor, Handyzubehor
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,68*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,60*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,82*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 14,87*
Ähnlich
BlackRock
00220526
ab € 14,82*
Ähnlich
BlackRock
00220512
ab € 14,78*
Ähnlich
BlackRock
00217572
ab € 14,85*
Ähnlich
BlackRock
00217582
ab € 14,60*
Ähnlich
BlackRock
00226141
ab € 14,89*
Ähnlich
BlackRock
00220404
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00220377
ab € 14,61*
Ähnlich
BlackRock
00192169
ab € 14,34*
Ähnlich
BlackRock
00217036
ab € 14,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.