Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Cover Metallic Frame fur Samsung Galaxy A14/A14 5G, Transparent/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00215623
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00215623
EAN/GTIN:
     4047443510105
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Ihr neues Galaxy perfekt ins richtige Licht rucken? Das passgenaue Metallic Frame Cover im transparenten Stil setzt das Design Ihres Handys gezielt in den Vordergrund. Dazu bekommen Sie mit integrierter Shock-Protection zuverlassige Sicherheit. Die richtige Wahl fur Schutz und Stil. - innovativer Kunststoffrahmen mit Metalleinsatzen dampft und verteilt die Vibrationen eines Stoses gleichmasig - stylischer Look durch den edlen, schwarzen Designrahmen - Anti-Shock-Rahmen mit rutschhemmender Oberflache fur festen Halt - Design des Smartphones bleibt sichtbar - das passgenaue Hard-Cover mit Shock-Protection schutzt Ihr Samsung Galaxy A14/A14 5G und bringt das individuelle Design des Smartphones voll zur Geltung- Backcover fur den Schutz der Smartphone-Ruckseite vor Schmutz und Kratzern - alle Bedienelemente sind weiterhin problemlos zu erreichen Lieferumfang: - 1 Cover Metallic Frame
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
42.34 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9.5 cm
Breite:
2 cm
Farbton:
Schwarz, Transparent
Material:
Polycarbonat (PC)
Serie:
Metallic Frame
Geeignet fur:
Smartphone
Design/Motiv:
kein Design/Motiv
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Smartphone:
Samsung Galaxy A14/A14 5G
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, hama mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, Handy, Hulle, Schutzhulle, Schutz, Handycover, Smartphone, Cover, Hullen, Huelle, Huellen, Handy-Cover, Handy/Smartphone, Handy-Zubehor, Handyzubehor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00180057
ab € 14,51*
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,84*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,75*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,76*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,75*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,83*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00220526
ab € 14,92*
Ähnlich
BlackRock
00217729
ab € 14,88*
Ähnlich
BlackRock
00220512
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00217572
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00217582
ab € 14,84*
Ähnlich
BlackRock
00226141
ab € 14,77*
Ähnlich
BlackRock
00220404
ab € 14,83*
Ähnlich
BlackRock
00220377
ab € 14,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.