Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Smartphone
>
Smartwatch
>
Apple Watch
>
Apple Watch Armband
>
Artikel
Hama Armband zum Wechseln Fantastic Feel fur Apple Watch 42/44/45/49mm, Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00215636
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00215636
EAN/GTIN:
4047443514233
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
- edler Handschmeichler: Das Uhrenarmband aus seidigem Rubber-Finish sieht gut aus und fuhlt sich gut an - ideal fur Sport und Alltag: schweis- und wasserresistentes Sportarmband im coolen Silikon-Look fur den Einsatz z.B. im Business, beim Joggen, Schwimmen oder in der Freizeit - nachhaltig und ressourcenschonend hergestellt: aus 20 % recycelten Materialien – gut fur Sie und gut fur die Umwelt - nicht klebrig: Spezielle Rubber-Oberflache verhindert, dass Krumel am Armband hangen bleiben - besonders leicht zu wechselndes Armband: Quick Change durch einfachen Schiebemechanismus – so passen Sie Ihr Ersatzarmband jederzeit schnell an Ihr Outfit an - einmal drucken fur sicheren Halt: Edelstahl-Druckknopf halt das Armband bequem und fest am Handgelenk – egal, ob im Alltag oder unterwegs beim Sport - sportlich-schicker Look: wechselbares Armband fur Apple Watch 42mm, 44mm, 45mm und 49mm mit eleganter und angenehmer Oberflache- flexibles Wechselarmband passend z.B. fur Apple Watch 9 (45mm), Ultra 2 (49mm), Ultra (49mm), 8 (45mm), SE (44mm), 7 (45mm), 6 (44mm), 5 (44mm), 4 (44mm), 3 (42mm), 2 (42mm), 1 (42mm) - Einheitsgrose: passend fur die meisten Handgelenke - silberfarbener, ovaler Druckknopf-Verschluss - langlebig und robust Lieferumfang: - 1 Armband Fantastic Feel - 1 Bedienungsanleitung inkl. Verbraucherhinweis
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
17.51 g
Hohe:
19.5 cm | 0,3 cm
Lange:
9 cm
Breite:
1.2 cm
Farbton:
Dunkelblau
Material:
Kunststoff
Design/Motiv:
kein Design/Motiv
Verschlussart:
Druckknopf
Empfohlene Anwendung:
Smartwatch
Kompatibel mit:
Apple Watch 42mm/Apple Watch 44mm/Apple Watch 45mm/Apple Watch 49mm
Armband Breite:
2,2 cm
Armband Lange min.:
13 cm
Armband Lange max.:
18 cm
Farbe:
Blau
Verschluss Breite:
3,4 cm
Verschluss Hohe:
0,3 cm
... >
Werbeartikel
>
Werbegeschenk Uhr, Schmuck
>
Schmuck (Werbeartikel)
Weitere Suchbegriffe:
Uhrenarmband
,
uhrenarmband
,
Silikon
,
Accessoire
,
Apple
,
Wechseln
,
Armband
,
Armbanduhr
,
Smart Wearable
,
Sportarmband
,
Smartwatch
,
Uhrenband
,
Wechselarmband
,
Ersatzarmband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,86*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Armband zum Wechseln Fantastic Feel fur Apple Watch 38/40/41mm, Blau
Hama
00215635
ab € 12,79*
Ähnlich
Hama Armband zum Wechseln Fantastic Feel fur Apple Watch 42/44/45/49mm, Nude
Hama
00215634
ab € 12,81*
Ähnlich
Hama Magnetarmband Fantastic Feel fur Apple Watch 38/40/41mm, Grun/Beige
Hama
00136839
ab € 16,04*
Ähnlich
Hama Magnetarmband Fantastic Feel fur Apple Watch 38/40/41mm, Orange/Beige
Hama
00136837
ab € 16,00*
Ähnlich
Hama Magnetarmband Fantastic Feel fur Apple Watch 42/44/45/49mm, Grun/Beige
Hama
00136840
ab € 16,05*
Ähnlich
Hama Magnetarmband Fantastic Feel fur Apple Watch 42/44/45/49mm, Orange/Beige
Hama
00136838
ab € 16,00*
Ähnlich
Hama Sportarmband Finest Sports fur Handys, wasserabweisend, XL, Anthrazit
Hama
00177995
ab € 14,25*
Ähnlich
Hama Sportarmband Finest Sports fur Handys, wasserabweisend, XL, Rose
Hama
00177996
ab € 14,24*
Ähnlich
Hama Sportarmband Finest Sports fur Handys, wasserabweisend, XXL, Anthrazit
Hama
00177997
ab € 14,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen