Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Laptop-Sleeve Neoprene, bis 36 cm (14,1), Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00216514
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216514
EAN/GTIN:
     4047443463456
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Das weiche Innenfutter bietet zuverlassigen Schutz, und elegante Zipper runden das haptische Design gekonnt ab. Das Notebook-Sleeve Neoprene in Blau und Orange - ein robuster, taglicher Begleiter. - schlankes Sleeve im Neoprene-Style - gepolstertes Laptopfach fur zuverlassigen Schutz beim Transport - weiches Innenfutter zum Schutz der empfindlichen Gehauseoberflache - stabiles, durchdachtes Laptop-Sleeve zur sicheren Aufbewahrung von Laptop plus Zubehor und zum Schutz vor Schmutz und Kratzern Lieferumfang: - 1 Laptop-Sleeve Neoprene
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
171.85 g | 170 g
Hohe:
28.5 cm
Lange:
36 cm
Breite:
2 cm
Ausenmas B x T x H:
37 x 2 x 27 cm
Innenmas B x T x H:
34 x 1 x 26 cm
Farbton:
Blau, Orange
Material:
Neopren
Serie:
Neopren
Fur Displaygrose:
35,82 cm (14,1")
Geeignet fur:
Laptop
Verschlussart:
Reisverschluss
Farbe:
Blau/Orange
Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, laptop schutzhülle 14 zoll, laptop schutzhülle, Handytasche, Handy, Hulle, Smartphone, Hullen, Huelle, Huellen, Handy-Tasche, Handy/Smartphone, Sleeve, Handy-Schutz, Handyschutz, Handy-Sleeve, Handy-Hulle, Handyhulle, Handy-Zubehor, Handyzubehor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00101066
ab € 27,71*
Ähnlich
Hama
00222075
ab € 15,22*
Ähnlich
Hama
00222069
ab € 12,15*
Ähnlich
Hama
00222070
ab € 12,16*
Ähnlich
Hama
00222080
ab € 24,97*
Ähnlich
Hama
00222081
ab € 27,91*
Ähnlich
Hama
00227052
ab € 43,23*
Ähnlich
Hama
00216489
ab € 34,14*
Ähnlich
Hama
00222046
ab € 31,58*
Ähnlich
Hama
00222045
ab € 31,72*
Ähnlich
Hama
00222083
ab € 44,44*
Ähnlich
Hama
00222025
ab € 32,40*
Ähnlich
Hama
00222024
ab € 32,58*
Ähnlich
Hama
00222023
ab € 32,71*
Ähnlich
Hama
00217239
ab € 42,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.