Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Laptop-Sleeve Jersey, bis 40 cm (15,6), Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00217108
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00217108
EAN/GTIN:
     4047443471888
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Schlank und clever durchdacht – das Notebook-Sleeve „Jersey“ ist die ideale, trendige Moglichkeit, um das tagliche Outfit perfekt zu erganzen. Das haptische Design in einem klassischen Grau wird optisch durch farblich angeglichene Reisverschlusszipper abgerundet. - schlankes Sleeve aus angenehmem und trendigem Jerseymaterial - gepolstertes Laptopfach fur zuverlassigen Schutz beim Transport - weiches Innenfutter zum Schutz der empfindlichen Gehauseoberflache - stabiles, durchdachtes Laptop-Sleeve zur sicheren Aufbewahrung von Laptop plus Zubehor und zum Schutz vor Schmutz und Kratzern Lieferumfang: - 1 Laptop-Sleeve Jersey
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
227.52 g | 260 g
Hohe:
30.5 cm
Lange:
40.5 cm
Breite:
1.5 cm
Ausenmas B x T x H:
40,5 x 1,5 x 28,5 cm
Innenmas B x T x H:
39 x 1 x 27,5 cm
Farbton:
Dunkelgrau
Material:
Jersey
Serie:
Jersey
Fur Displaygrose:
39,62 cm (15,6")
Geeignet fur:
Laptop
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle, Handytasche, Handy, Hulle, Smartphone, Hullen, Huelle, Huellen, Handy-Tasche, Handy/Smartphone, Sleeve, Handy-Schutz, Handyschutz, Handy-Sleeve, Handy-Hulle, Handyhulle, Handy-Zubehor, Handyzubehor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00101066
ab € 27,78*
Ähnlich
Hama
00222075
ab € 15,23*
Ähnlich
Hama
00222069
ab € 11,99*
Ähnlich
Hama
00222070
ab € 12,21*
Ähnlich
Hama
00222080
ab € 24,84*
Ähnlich
Hama
00222081
ab € 28,01*
Ähnlich
Hama
00227052
ab € 43,19*
Ähnlich
Hama
00216489
ab € 34,18*
Ähnlich
Hama
00222046
ab € 32,15*
Ähnlich
Hama
00222045
ab € 31,75*
Ähnlich
Hama
00222083
ab € 43,90*
Ähnlich
Hama
00222025
ab € 32,62*
Ähnlich
Hama
00222024
ab € 32,50*
Ähnlich
Hama
00222023
ab € 32,65*
Ähnlich
Hama
00217239
ab € 42,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.