Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Schutzhülle
>
Artikel
Hama Laptop-Sleeve Cali, von 34 - 36 cm (13,3 - 14,1), Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00217183
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00217183
EAN/GTIN:
4047443483904
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
- total im Trend und samtig-weich: angesagter Cord-Style - chic und lassig: mit dem breiten Handriemen auf der Ruckseite tragen Sie Ihren Laptop bequem und sicher - gepolstertes Laptopfach fur zuverlassigen Schutz beim Transport - geraumige Vordertasche fur weiteres Zubehor oder personliche Dinge - weiches Innenfutter zum Schutz der empfindlichen Gehauseoberflache - stabiles, durchdachtes Laptop-Sleeve zur sicheren Aufbewahrung von Laptop plus Zubehor und zum Schutz vor Schmutz und Kratzern- der Riemen auf der Ruckseite kann auch als Trolleyband zur komfortablen Anbringung an einen Trolleygriff genutzt werden Lieferumfang: - 1 Laptop-Sleeve Cali
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
227.04 g | 215 g
Hohe:
31 cm
Lange:
39 cm
Breite:
2 cm
Ausenmas B x T x H:
38,5 x 2 x 29 cm
Innenmas B x T x H:
37 x 1 x 27 cm
Farbton:
Grau
Material:
Polyester
Serie:
Cali
Fur Displaygrose:
34 - 36 cm (13,3" - 14,1")
Geeignet fur:
Laptop
Farbe:
Grau
... >
Tasche, Koffer
>
Geldbörse, Kleintasche
>
Handytasche
Weitere Suchbegriffe:
hama laptop schutzhülle
,
laptop schutzhülle
,
Handytasche
,
Handy
,
Hulle
,
Smartphone
,
Hullen
,
Huelle
,
Huellen
,
Handy-Tasche
,
Handy/Smartphone
,
Sleeve
,
Handy-Schutz
,
Handyschutz
,
Handy-Sleeve
,
Handy-Hulle
,
Handyhulle
,
Handy-Zubehor
,
Handyzubehor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 16,71*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Beamertasche Sportsline, L, Schwarz
Hama
00101066
ab € 27,47*
Ähnlich
Hama Laptop-/Tablet-Sleeve Business To Go, zum Umhangen, bis 31 cm (12,1), SW
Hama
00222075
ab € 15,20*
Ähnlich
Hama Laptop-/Tablet-Sleeve To Go zum Umhangen, bis 31 cm (12,1), Beige-Braun
Hama
00222069
ab € 12,20*
Ähnlich
Hama Laptop-/Tablet-Sleeve To Go zum Umhangen, bis 31 cm (12,1), Beige-Grun
Hama
00222070
ab € 12,10*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Extreme Protect, stosfest, bis 41 cm (16,2), Schwarz
Hama
00227052
ab € 43,87*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Manchester, bis 40 cm (15,6), Schwarz
Hama
00216489
ab € 34,66*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Premium Lightweight, bis 41 cm (16,2), Beige
Hama
00222046
ab € 35,31*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Premium Lightweight, bis 41 cm (16,2), Dunkelblau
Hama
00222045
ab € 35,37*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Pureline, bis 41 cm (16,2), Grun-Braun
Hama
00222083
ab € 44,31*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Silvan, Rolltop, nachhaltig, bis 41 cm (16.2), Beige
Hama
00222025
ab € 35,35*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Silvan, Rolltop, nachhaltig, bis 41 cm (16.2), Grun
Hama
00222024
ab € 36,30*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Silvan, Rolltop, nachhaltig, bis 41 cm (16.2), Schwarz
Hama
00222023
ab € 35,99*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Terra, Rolltop bis 40 cm (15,6), Grau
Hama
00217239
ab € 42,57*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Terra, Rolltop bis 40 cm (15,6), Natur
Hama
00217238
ab € 42,49*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Ultra Lightweight, bis 41 cm (16,2), Anthrazit
Hama
00222055
ab € 28,08*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen