Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo Kabellose Multimodus-Tastatur E9600M, Weis, QWERTZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00217362
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00217362
EAN/GTIN:
     6940056135384
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
- diese Tastatur ubertragt mit dem neuesten und leistungsfahigsten drahtlosen Multimodus von Rapoo und ermoglicht Ihnen die gleichzeitige Verbindung mit bis zu 3 Geraten und den Wechsel zwischen ihnen (automatische Koppelung)- kabellose Multimodus-Verbindung - blitzschnelles Umschalten zwischen mehreren Geraten - ultraflaches Design mit Basis aus Aluminiumlegierung - Fn-Multimedia-Hotkeys - umweltfreundlicher Akku Systemvoraussetzung: - Windows XP/Vista/7/8/10/11 - Mac OS X 10.4 oder hoher - USB-Anschluss Lieferumfang: - 1 kabellose Tastatur - 1 Nano-USB-Empfanger - 1 USB-Ladekabel - 1 Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
432.27 g
Hohe:
11.6 cm | 1,3 cm
Lange:
31.8 cm
Breite:
2.3 cm | 11,5 cm
Farbton:
Weis
Material:
Aluminium
Ausfuhrung:
Ultra Slim Tastatur
Verbindung:
Bluetooth
Tiefe:
28,4 cm
Bluetooth-Version:
5.0
Tastenanzahl:
78
Lieferanten Produktgruppe:
Eingabe
Farbe:
Weis
Distributionsmodell:
Logistik-DL/Vertrieb
Tastenmechanik:
Scissormechanik
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00182681
ab € 8,16*
Ähnlich
Hama
00182680
ab € 9,08*
Ähnlich
Hama
00182671
ab € 18,26*
Ähnlich
Hama
00125134
ab € 15,14*
Ähnlich
Hama
00125135
ab € 19,66*
Ähnlich
Hama
00182630
ab € 26,23*
Ähnlich
Hama
00182666
ab € 20,29*
Ähnlich
Hama
00182664
ab € 12,69*
Ähnlich
Hama
00182677
ab € 26,32*
Ähnlich
Hama
00182676
ab € 28,35*
Ähnlich
Hama
00182678
ab € 37,73*
Ähnlich
Hama
00182686
ab € 30,48*
Ähnlich
Hama
00182685
ab € 25,35*
Ähnlich
Hama
00182663
ab € 10,79*
Ähnlich
Hama
00182667
ab € 10,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.