Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
Funktastatur
>
Artikel
Rapoo Kabelloses Multimodus Desktop-Set 9700M, DE-Layout, Weis
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00217386
Hersteller:
Rapoo
Herst.-Nr.:
00217386
EAN/GTIN:
6940056135629
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
- dieses Set ubertragt mit dem neuesten und leistungsfahigsten drahtlosen Multimodus von Rapoo und ermoglicht Ihnen die gleichzeitige Verbindung mit bis zu 3 Geraten und den Wechsel zwischen ihnen (automatische Koppelung)- kabellose Multimodus-Verbindung - blitzschnelles Umschalten zwischen mehreren Geraten - ultraflaches Design mit Basis aus Aluminiumlegierung - einstellbarer Sensor mit 1.600 DPI - umweltfreundlicher Akku Systemvoraussetzung: - Windows XP/Vista/7/8/10/11 - Mac OS X 10.4 oder hoher - USB-Anschluss Lieferumfang: - 1 kabellose Tastatur - 1 kabellose Maus - 1 Nano-USB-Empfanger - 1 AA-Alkali-Batterie (eingelegt) - 1 USB-Ladekabel - 1 Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
626.25 g
Hohe:
12.5 cm
Lange:
47.9 cm
Breite:
4.2 cm
Abmessung Tastatur B x H x T:
11,5x1,3x36,2 cm
Abmessung Maus B x H x T:
6,6x3,7x10,4 cm
Farbton:
Weis
Maus Tastenanzahl:
5
Tastatur Tastenanzahl:
99
Lieferanten Produktgruppe:
Eingabe
Farbe:
Weis
Distributionsmodell:
Logistik-DL/Vertrieb
Maus-Gewicht:
83 g
Tastatur-Gewicht:
445 g
... >
Peripheriegerät
>
Eingabegerät (PC-Zubehör)
>
Maus
Weitere Suchbegriffe:
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Hama Tastaturen
,
Rapoo Tastaturen
,
Keyboard
,
Tastatur
,
Maus mit Tastatur
,
Maus und Tastatur
,
Tastatur mit Maus
,
Tastatur und Maus
,
Tastatur- und Mauskombination
,
rapoo maus und tastatur
,
hama tastaturen
,
funktastatur layout deutsch
,
Maus
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 35,28*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Basic-Tastatur KC-200, Schwarz, QWERTZ
Hama
00182681
ab € 8,15*
Ähnlich
Hama Basic-Tastatur KC-200, Weis, QWERTZ
Hama
00182680
ab € 9,23*
Ähnlich
Hama Beleuchtete Tastatur KC-550, kabelgebunden, Schwarz
Hama
00182671
ab € 18,21*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Tastatur KEY4ALL X510, Schwarz, QWERTZ
Hama
00125134
ab € 15,14*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Tastatur KEY4ALL X510, Silber/Weis, QWERTZ
Hama
00125135
ab € 19,63*
Ähnlich
Hama Ergonomische Tastatur EKC-400, mit Handballenauflage, Schwarz
Hama
00182630
ab € 26,36*
Ähnlich
Hama Funk-Tastatur-/Maus-Set Trento, Schwarz, QWERTZ DE
Hama
00182666
ab € 20,25*
Ähnlich
Hama Funktastatur-/Maus-Set Cortino, Schwarz, QWERTZ DE
Hama
00182664
ab € 14,10*
Ähnlich
Hama Funktastatur-/Maus-Set KMW-700, Silber/Weis, QWERTZ DE
Hama
00182676
ab € 28,16*
Ähnlich
Hama Mechanische Office-Tastatur MKC-650, extralanges Kabel, Schwarz/Anthrazit
Hama
00182678
ab € 37,83*
Ähnlich
Hama Multi-Device-Tastatur-/Maus-Set KMW-600 Plus, Schwarz/Anthrazit,QWERTZ DE
Hama
00182686
ab € 30,25*
Ähnlich
Hama Multimedia-Funktastatur-/Maus-Set KMW-600, Schwarz/Anthrazit, QWERTZ DE
Hama
00182685
ab € 25,29*
Ähnlich
Hama Multimedia-Tastatur Anzano, mit seitlichen Leuchtstreifen
Hama
00182663
ab € 10,28*
Ähnlich
Hama Slimline Mini-Keyboard SL720, Schwarz
Hama
00182667
ab € 10,61*
Ähnlich
Hama Tastatur KC-700, Anthrazit/Schwarz
Hama
00182652
ab € 21,20*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen