Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Smartphone
>
induktive Ladestation
>
Artikel
Rapoo Kabelloses QI-Ladegerat XC105, Weis
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00217721
Hersteller:
Rapoo
Herst.-Nr.:
00217721
EAN/GTIN:
6940056115546
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
- dieses unverzichtbare kabellose Ladegerat bietet Komfort in jedem Arbeitsbereich, Buro, Schlaf- oder Wohnbereich- kabelloses Qi-Laden - Schnellladen - kompaktes, leichtes Design - umfassender Schutz fur Smartphones und Ladegerate Lieferumfang: - 1 kabellose Ladestation - 1 Ladekabel USB-A - Micro-USB - 1 Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
76.63 g | 69 g
Hohe:
15 cm | 8 mm
Lange:
10.2 cm | 90 mm
Breite:
2.2 cm | 90 mm
Eingangsspannungsbereich von/bis:
5-9 V
Farbton:
Weis
Anschluss:
Micro-USB-Kupplung/Buchse
Verwendungszweck:
Smartphone
Eingang:
5V/2A, 9V/1,67A
Durchmesser:
90 mm
Max. Ausgangsleistung:
10 W
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Ladetechnologie:
Supports Qualcomm® 3.0
Eingangsspannung 1:
5 V
Eingangsspannung 2:
9 V
Lieferanten Produktgruppe:
Charging
Farbe:
Weis
Distributionsmodell:
Logistik-DL/Vertrieb
... >
Hardware Kommunikationstechnik
>
Hardware (Kommunikationstechnik, Zubehör)
>
Ladegerät für Hardware Kommunikationstechnik
Weitere Suchbegriffe:
Ladegerät Micro
,
Ladegerät Mignon
,
Micro Akku Ladegerät
,
Mignon Akku Ladegerät
,
Ladegerät Werkzeugakku
,
Werkzeugakku Ladegerät
,
Ladekissen
,
induktive Ladestation
,
kabellose Ladestation
,
ladegerät werkzeugakku
,
Ladegerat
,
Schnellladegerat
,
Reiselader
,
Handy
,
Ladekabel
,
Energie
,
Lader
,
Stromversorgung
,
Laden
,
Induktionslader
,
Mobiltelefon
,
Reiseladegerat
,
Induktionsladegerat
,
Induktivladestation
,
Induktion
,
Handy-Ladegerat/-kabel
,
Handy-Zubehor
,
Handyzubehor
,
Watt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,05*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Apple Watch Ladegerat f. kabelloses Laden, USB-C-Ladestation magnetisch, SW
Hama
00201698
ab € 28,37*
Ähnlich
Hama Apple Watch Ladegerat f. kabelloses Laden, USB-C-Ladestation magnetisch, WS
Hama
00201699
ab € 28,31*
Ähnlich
Hama Auto-Ladegerat mit Ladekabel Lightning, 12 W, 1 m, Weis
Hama
00201610
ab € 23,03*
Ähnlich
Hama Auto-Ladegerat mit Lightning-Anschluss, 5 W, 1 m, Weis
Hama
00201607
ab € 16,90*
Ähnlich
Hama Auto-Ladegerat mit Micro-USB-Anschluss, 6 W, 1 m, Schwarz
Hama
00201608
ab € 8,93*
Ähnlich
Hama Auto-Ladegerat mit USB-C-Anschluss, 12 W, 1 m, Schwarz
Hama
00201609
ab € 10,55*
Ähnlich
Hama Auto-Ladegerat, 2x USB-A, 12 W, Schwarz
Hama
00086400
ab € 6,96*
Ähnlich
Hama Auto-Ladegerat, USB-A, 6 W, Schwarz
Hama
00201634
ab € 8,11*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat Eco, USB-C, PD, 25 W, Schwarz
Hama
00187279
ab € 18,43*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat mit Ladekabel Lightning, PD, 20 W, 1 m, Weis
Hama
00201611
ab € 25,50*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat mit Ladekabel USB-C, 19,5 W, 1,5 m, Schwarz
Hama
00201615
ab € 19,01*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat mit Ladekabel, 1x USB-C, 1x USB-A, PD, 32 W, 1 m, SW
Hama
00201693
ab € 20,56*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat, 1x USB-C, 1x USB-A, PD, 32 W, Schwarz
Hama
00086406
ab € 13,78*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat, 1x USB-C, 1x USB-A, PD, 38 W, Metall
Hama
00201639
ab € 19,19*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat, 2x USB-C, PD, 45 W, Schwarz
Hama
00201632
ab € 22,42*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen