Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Rock Cover Urban Case fur Apple iPhone 12/12 Pro, Midnight


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00220190
Hersteller:
     BlackRock
Herst.-Nr.:
     00220190
EAN/GTIN:
     4260647338881
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
- passgenaues Cover schutzt das Apple iPhone 12/12 Pro vor Kratzern und verleiht ihm einen individuellen Style- trendiges Farbdesign - extrem stabiler Rahmen - flexibles und hochwertiges Silikon - Antirutsch-Oberflache fur angenehme Haptik - erhohte Kanten vermeiden Kratzer auf dem Display - ultraschlankes Design - Zugriff auf alle Buttons und Zugange - weiches Innenfutter zum Schutz der empfindlichen Gehauseoberflache - Wireless-Charging-kompatibel Lieferumfang: - 1 Cover Urban Case
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
30.01 g
Hohe:
20 cm
Lange:
10 cm
Breite:
1.9 cm
Farbton:
Midnight Blue
Material:
Silikon
Serie:
Cover Urban
Geeignet fur:
Smartphone
Farbe:
Blau
Smartphone:
Apple iPhone 12/12 Pro
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, Handy, Hulle, Schutzhulle, Schutz, Handycover, Smartphone, Cover, Hullen, Huelle, Huellen, Handy-Cover, Handy/Smartphone, Handy-Zubehor, Handyzubehor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.