Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Schutzhülle
>
Artikel
Hama Laptop-Tasche Ultra Lightweight, 40 - 41 cm (15,6 - 16,2), Anthrazit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00222052
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00222052
EAN/GTIN:
4047443520104
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Auf die inneren Werte kommts an! Daher ist die Laptoptasche ausgesprochen ubersichtlich strukturiert. Vom Laptop bis zum USB-Stick - alles hat hier seinen Platz. Das federleichte Accessoire matcht sowohl mit Ihrem Business-Alltag als auch mit Ihrem Business-Outfit! - ressourcenschonende Herstellung aus recycelten PET-Materialien, die zu Garn verarbeitet werden - sowohl Innen- als auch Ausenstoff bestehen zu 100 Prozent aus recyceltem Polyester - Leichtgewicht fur den Businesstrip: Ultraleichte Laptoptasche – perfekt fur alle, die mit samtlichen Business-Utensilien von Termin zu Termin und von Ort zu Ort eilen - dickes Polster: Die Laptoptasche mit gepolstertem Laptopfach bietet zuverlassigen Schutz beim Transportieren - vom Kabel bis zum Handy: In der geraumigen Vordertasche mit ubersichtlicher Organizerstruktur ist reichlich Platz fur weitere Business-Accessoires - strukturiert durchdacht: Das Organizerfach im Inneren der Businesstasche bietet Platz fur Stifte, USB-Sticks, Speicherkarten und Co, aber auch fur personliche Dinge wie Schlussel, Taschentucher und Lipgloss - stabiler Stand und zusatzlicher Schutz: die Gummi-Ecken am Boden der Tasche sorgen fur sicheren Stand und erhohte Rutschfestigkeit - wasserabweisendes Material zum Schutz vor Feuchtigkeit, Schmutz und Kratzern - gepolsterter Schultergurt fur ein bequemes Tragegefuhl: lasst sich abnehmen und in der Lange verstellen - praktische Handgriffe mit Stoffummantelung fur ein gutes Tragegefuhl - Trolleyband zur komfortablen Anbringung an einen Trolleygriff - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - ein umweltbewusster Klassiker im funktionalen Business-Style: Die elegante Laptop-Tasche schutzt das Laptop unterwegs zuverlassig vor Schmutz und Kratzern, auch ideal zur Aufbewahrung im Buro oder Home-Office- ideal im Alltag: Schulter-Tasche im zeitlosen Design Lieferumfang: - 1 Laptop-Tasche Ultra Lightweight - 1 Schultergurt
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
447.47 g | 440 g
Hohe:
32 cm
Lange:
44 cm
Breite:
9 cm
Ausenmas B x T x H:
44 x 9 x 32 cm
Innenmas B x T x H:
41 x 8 x 31 cm
Farbton:
Anthrazit/Beige
Material:
Recycled Polyester (R-PET)
Serie:
Ultra Lightweight
Passend fur:
Universell
Fur Displaygrose:
40 - 41 cm (15,6" - 16,2")
Geeignet fur:
Laptop
Volumen:
10 l
Nachhaltigkeit:
Recycled
Farbe:
Beige/Grau
... >
Tasche, Koffer
>
Tasche
>
Notebooktasche, -rucksack, -koffer
Weitere Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
,
Laptoptasche
,
Notebook-Tasche
,
Notebooktasche
,
Rollenkoffer
,
Rollkoffer
,
Trolley
,
Trolly
,
laptoptasche hama
,
rollenkoffer
,
hama trolley
,
Rucksack
,
Aktentasche
,
Notebookrucksack
,
Laptoprucksack
,
Handtasche
,
Henkel
,
Schultertasche
,
Umhangetasche
,
Schutztasche
,
Laptop
,
Notebook
,
Businesstasche
,
Business-Tasche
,
Notebook-Transport
,
Notebook-Rucksack
,
Notebook Rucksack
,
Laptop-Transport
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 25,21*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Beamertasche Sportsline, L, Schwarz
Hama
00101066
ab € 27,50*
Ähnlich
Hama Laptop-/Tablet-Sleeve Business To Go, zum Umhangen, bis 31 cm (12,1), SW
Hama
00222075
ab € 15,22*
Ähnlich
Hama Laptop-/Tablet-Sleeve To Go zum Umhangen, bis 31 cm (12,1), Beige-Braun
Hama
00222069
ab € 12,04*
Ähnlich
Hama Laptop-/Tablet-Sleeve To Go zum Umhangen, bis 31 cm (12,1), Beige-Grun
Hama
00222070
ab € 12,05*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Extreme Protect, stosfest, bis 41 cm (16,2), Schwarz
Hama
00227052
ab € 43,68*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Manchester, bis 40 cm (15,6), Schwarz
Hama
00216489
ab € 34,24*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Premium Lightweight, bis 41 cm (16,2), Beige
Hama
00222046
ab € 35,45*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Premium Lightweight, bis 41 cm (16,2), Dunkelblau
Hama
00222045
ab € 35,22*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Pureline, bis 41 cm (16,2), Grun-Braun
Hama
00222083
ab € 44,42*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Silvan, Rolltop, nachhaltig, bis 41 cm (16.2), Grun
Hama
00222024
ab € 36,26*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Silvan, Rolltop, nachhaltig, bis 41 cm (16.2), Schwarz
Hama
00222023
ab € 36,22*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Terra, Rolltop bis 40 cm (15,6), Grau
Hama
00217239
ab € 42,68*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Terra, Rolltop bis 40 cm (15,6), Natur
Hama
00217238
ab € 42,15*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Ultra Lightweight, bis 41 cm (16,2), Anthrazit
Hama
00222055
ab € 28,23*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Ultra Lightweight, bis 41 cm (16,2), Oliv
Hama
00222054
ab € 28,48*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen