Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Steckdosenleiste
>
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
>
Artikel
Hama Steckdosenleiste, 6-fach, Uberspannungsschutz, einzeln schaltbar, 1,4 m, WS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00223157
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00223157
EAN/GTIN:
4047443480811
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
- individuelles Ein- und Ausschalten: sechs beleuchtete Schalter, ideal fur PC- und HiFi-Komponenten oder die Werkstatt - integrierter Uberspannungsschutz schutzt vor Spannungsspitzen, statischer Aufladung und indirekten Blitzeinschlag - rote Kontrollleuchte: optische Funktionsanzeige des Uberspannungsschutzes - zum Aufhangen: integrierte Aufhangeosen fur die Wandmontage - mit erhohtem Beruhrungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden - Mehrfachsteckdose zum Anschluss von bis zu sechs elektrischen, einzeln schaltbaren Geraten- rot beleuchteter Ein-/Ausschalter, ideal um nicht benotigte und Stand-by-Gerate auszuschalten - Zugentlastung und Knickschutz am Stecker und an der Steckdosenleiste schutzen vor Kabelbruch - Steckdoseneinsatze um 45° gedreht - 6 Schutzkontakt-Steckdosen Lieferumfang: - 1 Steckdosenleiste - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
563.62 g
Hohe:
44.5 cm
Lange:
9.5 cm
Breite:
5.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
6,7 x 3,9 x 32,5 cm
Kabellange:
1,4 m
Kabeltyp:
H05VV-F3G1,5
Farbton:
Weis
Material:
Kunststoff
Anschluss:
Schutzkontakt-Kupplung
Funktion:
Schalter
Max. Anschlussleistung:
3680 W
Betriebsspannung:
250 V
Zusatzfunktionen:
Uberspannungsschutz
Adernquerschnitt:
1,5 Quadratmillimeter
Netzspezifikation:
16 A
Aderanzahl:
3
Anzahl Steckdosen:
6
Max. Ableitstrom:
6000 A
Farbe:
Weis
... >
Elektroinstallationsanlage, -gerät
>
Niederspannungs-Verteiler, ortsveränderlich
>
Mehrfachsteckdose
Weitere Suchbegriffe:
Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss
,
hama steckdosenleiste 1,4 m weiß
,
steckdosenleiste mit euroanschluss
,
mehrfachsteckdose weiß
,
Stecker
,
Steckdose
,
Dose
,
Leiste
,
Mehrfach
,
Kinderschutz
,
Strom
,
Kindersicherung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 18,51*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Steckdosenadapter 2-fach, 2x Euro-Steckdose, Doppelpack, Weis
Hama
00223211
ab € 4,13*
Ähnlich
Hama Steckdosenadapter 3-fach, 1x Schutzkontakt, 2x Euro, Schalter, Weis
Hama
00223217
ab € 4,79*
Ähnlich
Hama Steckdosenadapter 3-fach, 1x Schutzkontakt, 2x Euro, Weis
Hama
00223215
ab € 3,45*
Ähnlich
Hama Steckdosenadapter, schaltbar
Hama
00047640
ab € 2,78*
Ähnlich
Hama Steckdosenadapter, Schutzkontakt, Uberspannungsschutz, Netzspannung, Schw
Hama
00223322
ab € 5,70*
Ähnlich
Hama Steckdosenadapter, Schutzkontakt, Uberspannungsschutz, Netzspannung, Weis
Hama
00223321
ab € 5,68*
Ähnlich
Hama Steckdosenadapter, Schutzkontakt-Steckdose, Uberspannungsschutz, Weis
Hama
00223323
ab € 6,31*
Ähnlich
Hama Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter, 1,4 m, Schwarz
Hama
00030392
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter, 1,4 m, Weis
Hama
00030382
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama Steckdosenleiste 3-fach, 3 m, Weis
Hama
00030569
ab € 5,21*
Ähnlich
Hama Steckdosenleiste 3-fach, 5 m, Schwarz
Hama
00108843
ab € 8,24*
Ähnlich
Hama Steckdosenleiste 3-fach, mit Schalter, 3 m, Weis
Hama
00030535
ab € 5,98*
Ähnlich
Hama Steckdosenleiste 3-fach, Schwarz, 1,4 m
Hama
00030391
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama Steckdosenleiste 3-fach, Weis, 1,4 m
Hama
00030381
ab € 3,43*
Ähnlich
Hama Steckdosenleiste 6+1, XL, 6-fach, einzeln schaltbar, Schwarz
Hama
00137259
ab € 14,06*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen