Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Steckdosenleiste
>
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
>
Artikel
Hama Steckdosenleiste, 3-fach, USB-C/A 18W, PD/QC™, Schalter, Flachst., 1,4 m, W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00223185
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00223185
EAN/GTIN:
4047443481283
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
- unterstutzt die Power-Delivery- und Fast-Charge-Technologie, dies garantiert extrem schnelles Aufladen, schneller als mit herkommlichen Ladetechnologien - platzsparender und formschoner Flachstecker fur schwer zu erreichende Stellen z.B. hinter Schranken - mit 1x USB-A-Buchse und 1x USB-C-Buchse: ideal fur alle Gerate, welche uber USB geladen und betrieben werden, z.B. Tablet, Smartphone, Power Pack, Konsole - garantierte maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf das Gerat optimierten Ladung - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer - angeschlossene Gerate werden automatisch erkannt und optimal geladen - mit erhohtem Beruhrungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden - Mehrfachsteckdose zum Anschluss von bis zu funf elektrischen Geraten uber drei Schutzkontakt-Steckdosen und zwei USB-Ausgange- zweipoliger, unbeleuchteter Ein-/Ausschalter, ideal um nicht benotigte und Stand-by-Gerate auszuschalten - kein storendes Licht und Stromersparnis von bis zu 2-3 kWh Energie pro Jahr durch unbeleuchteten Schalter - Zugentlastung und Knickschutz am Stecker und an der Steckdosenleiste schutzen vor Kabelbruch - Steckdoseneinsatze um 45° gedreht - 3 Schutzkontakt-Steckdosen Lieferumfang: - 1 Steckdosenleiste - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
383.76 g
Hohe:
35.5 cm
Lange:
9.5 cm
Breite:
5.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
4,2 x 4 x 23,7 cm
Kabellange:
1,4 m
Kabeltyp:
H05VV-F3G1,5
Farbton:
Weis
Material:
Kunststoff
Anschluss:
Schutzkontakt-Kupplung, USB-C-Kupplung/Buchse, USB-Typ-A-Kupplung
Funktion:
Schalter
Max. Anschlussleistung:
3680 W
Betriebsspannung:
250 V
Anzahl USB-Anschlusse:
2
Ladestrom:
3000 mA
Adernquerschnitt:
1,5 Quadratmillimeter
Netzspezifikation:
16 A
Aderanzahl:
3
Anzahl Steckdosen:
3
Stromanschluss-Steckertyp:
Typ E+F (CEE 7/7)
Farbe:
Weis
... >
Elektroinstallationsanlage, -gerät
>
Niederspannungs-Verteiler, ortsveränderlich
>
Mehrfachsteckdose
Weitere Suchbegriffe:
Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss
,
Steckdosenleiste mit USB
,
steckdosenleiste hama 3-fach 1,4m weiß
,
steckdosenleiste mit usb
,
3-fach steckdosenleiste mit usb
,
Stecker
,
Steckdose
,
Dose
,
Leiste
,
Mehrfach
,
Kinderschutz
,
Strom
,
Kindersicherung
,
Watt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 24,34*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Steckdosenadapter 2-fach, 2x Euro-Steckdose, Doppelpack, Weis
Hama
00223211
ab € 4,13*
Ähnlich
Hama Steckdosenadapter 3-fach, 1x Schutzkontakt, 2x Euro, Schalter, Weis
Hama
00223217
ab € 4,80*
Ähnlich
Hama Steckdosenadapter 3-fach, 1x Schutzkontakt, 2x Euro, Weis
Hama
00223215
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama Steckdosenadapter, schaltbar
Hama
00047640
ab € 2,79*
Ähnlich
Hama Steckdosenadapter, Schutzkontakt, Uberspannungsschutz, Netzspannung, Schw
Hama
00223322
ab € 5,70*
Ähnlich
Hama Steckdosenadapter, Schutzkontakt, Uberspannungsschutz, Netzspannung, Weis
Hama
00223321
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama Steckdosenadapter, Schutzkontakt-Steckdose, Uberspannungsschutz, Weis
Hama
00223323
ab € 6,29*
Ähnlich
Hama Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter, 1,4 m, Schwarz
Hama
00030392
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter, 1,4 m, Schwarz, 2er-Set
Hama
00137396
ab € 8,29*
Ähnlich
Hama Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter, 1,4 m, Weis
Hama
00030382
ab € 4,10*
Ähnlich
Hama Steckdosenleiste 3-fach, 3 m, Schwarz
Hama
00108841
ab € 6,26*
Ähnlich
Hama Steckdosenleiste 3-fach, 3 m, Weis
Hama
00030569
ab € 5,21*
Ähnlich
Hama Steckdosenleiste 3-fach, 5 m, Schwarz
Hama
00108843
ab € 8,25*
Ähnlich
Hama Steckdosenleiste 3-fach, mit Schalter, 3 m, Weis
Hama
00030535
ab € 5,71*
Ähnlich
Hama Steckdosenleiste 3-fach, Schwarz, 1,4 m
Hama
00030391
ab € 3,43*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen