Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krug ROCK 1100 ml klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Krug ROCK mit Henkel, Vol. 1,5 l, 012996Freisteller
LEONARDO Krug ROCK mit Henkel, Vol. 1,5 l, 012996Freisteller
LEONARDO Krug ROCK mit Henkel, Vol. 1,5 l, 012996
LEONARDO Krug ROCK mit Henkel, Vol. 1,5 l, 012996
Spülmaschinengeeignet
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     C8071-4002541129963
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     012996
EAN/GTIN:
     4002541129963
Suchbegriffe:
Glas-Krug
Glaskrug
Deko Krug
Krug

LEONARDO Krug ROCK mit Henkel, Vol. 1,5 l, 012996

GK/Krug 1,1l Rock
Weitere Informationen:
Serie:
ROCK
Höhe:
23 cm
Breite:
18 cm
Tiefe:
13 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
1500 / 1100 ml
Weitere Suchbegriffe: Krüge, Saft-Krug, Saftkrug, Wasser-Krug, Wasserkrug, glaskrug leonardo, glas krug, glaskrug 1,1l, Keyword 1 (Glas-Krug), Keyword 2 (Saft-Kanne), Keyword 3 (Wasserkrug), Keyword 4 (Glas-Karaffe)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leonardo
013381
ab € 1,77*
Ähnlich
Leonardo
013384
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.