Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espressotasse MATERA 90 ml blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEONARDO Espresso Tasse MATERA Set aus 4 Keramiktassen, Ø 6 cm, Espressotasse mit Henkel, 4er Set, 90 ml blau, 018596Freisteller
LEONARDO Espresso Tasse MATERA Set aus 4 Keramiktassen, Ø 6 cm, Espressotasse mit Henkel, 4er Set, 90 ml blau, 018596Freisteller
LEONARDO Espresso Tasse MATERA Set aus 4 Keramiktassen, Ø 6 cm, Espressotasse mit Henkel, 4er Set, 90 ml blau, 018596 Maße
Spülmaschinengeeignet
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     2813-388-3799
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     018596
EAN/GTIN:
     4002541185969
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

LEONARDO Espresso Tasse MATERA Set aus 4 Keramiktassen, Ø 6 cm, Espressotasse mit Henkel, 4er Set, 90 ml blau, 018596

4 Espressotassen 90ml blau
Weitere Informationen:
Serie:
MATERA
Höhe:
6,5 cm
Breite:
8,4 cm
Tiefe:
5,5 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
90 / 60 ml
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,72*
€ 9,86*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 24,36*
€ 32,70*
2 Tage
125
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 27,51*
€ 36,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 39,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
018584
ab € 28,39*
Zubehör
Leonardo
021973
€ 101.000,00*
Zubehör
Leonardo
026999
€ 101.000,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.