Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tischzubehör
>
Vase
>
Artikel
Vase BOCCIA 20 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8071-4002541190093
Hersteller:
Leonardo
Herst.-Nr.:
019009
EAN/GTIN:
4002541190093
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
Blumenvase
LEONARDO Vase BOCCIA Kugelvase aus Glas, Ø 20 cm, Glasvase, 019009
Kugelvase 20 Boccia
Weitere Informationen:
Serie:
BOCCIA
Höhe:
17,5 cm
Breite:
20 cm
Tiefe:
20 cm
... >
Lager 8071
>
Vasen
>
Straußvase
Weitere Suchbegriffe:
Tischvase
,
Vase
,
blumenvasen glas leonardo
,
glasdekoration
,
blumenvase glas
,
Keyword 1 (Blumenvase)
,
Keyword 2 (Tischvase)
,
Keyword 3 (Glasdeko)
,
Keyword 4 (Straußvase)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,83*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Espressotasse MATERA 90 ml beige
Leonardo
018595
ab € 6,743*
Zubehör
Keramiktassen MATERA 2er-Set 430 ml beige
Leonardo
026984
ab € 101.020,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen