Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastrinkhalme CIAO 4er-Set 20 cm klar + Bürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Glastrinkhalme CIAO 5er Set enthält 4 Strohhalme aus Glas + Reinigungsbürste, Länge ca. 20 cm, spülmaschinenfest, 020855Freisteller
LEONARDO Glastrinkhalme CIAO 5er Set enthält 4 Strohhalme aus Glas + Reinigungsbürste, Länge ca. 20 cm, spülmaschinenfest, 020855Freisteller
LEONARDO Glastrinkhalme CIAO 5er Set enthält 4 Strohhalme aus Glas + Reinigungsbürste, Länge ca. 20 cm, spülmaschinenfest, 020855
LEONARDO Glastrinkhalme CIAO 5er Set enthält 4 Strohhalme aus Glas + Reinigungsbürste, Länge ca. 20 cm, spülmaschinenfest, 020855
Spülmaschinengeeignet
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     C8071-4002541208552
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     020855
EAN/GTIN:
     4002541208552
Suchbegriffe:
Glas-Strohhalme
Glas-Trinkhalme
Glastrinkhalme
Party-Einweggeschirr

LEONARDO Glastrinkhalme CIAO 5er Set enthält 4 Strohhalme aus Glas + Reinigungsbürste, Länge ca. 20 cm, spülmaschinenfest, 020855

GK/4 Glastrinkhalme 20 +Bürste
Weitere Informationen:
Serie:
CIAO
Höhe:
20 cm
Breite:
0,9 cm
Tiefe:
0,9 cm
Weitere Suchbegriffe: Party-Geschirrset, Partygeschirr, Stroh-Halme, Strohhalme, Trink-Halme, Trinkhalm, strohhalme, Keyword 1 (Glastrinkhalm), Keyword 2 (Stroh-Halme), Keyword 3 (Trinhalm), Keyword 4 (Papiertrinkhalme)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
011019
ab € 16,13*
Zubehör
Leonardo
021918
ab € 24,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.