Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Gastronomie-Schalen
>
Küchenschüssel
>
Artikel
Keramikschalen MATERA 2er-Set 12 cm beige
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8071-4002541219596
Hersteller:
Leonardo
Herst.-Nr.:
021959
EAN/GTIN:
4002541219596
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
küchenschüssel
LEONARDO Schale MATERA Set aus 2 Keramikschalen, Ø 12 cm, 2er Set Schalen aus Keramik beige, 021959
PVV/2 Keramikschalen 12 sand
Weitere Informationen:
Serie:
MATERA
Höhe:
5,7 cm
Breite:
12 cm
Tiefe:
12 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
380 / 250 ml
... >
Lager 8071
>
Gebrauchsglas
>
Funktionsschale
Weitere Suchbegriffe:
Keyword 1 (Dessert-Schale)
,
Keyword 2 (Küchenschüssel)
,
Keyword 3 (Müsli-Schale)
,
Keyword 4 (Universal-Schüssel)
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 101.000,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keramikschale MATERA 23,5 cm grün
Leonardo
018585
ab € 29,10*
Zubehör
Keramikschalen MATERA 2er-Set 15,3 cm grün
Leonardo
026986
€ 101.000,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen