Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramiksteller MATERA 2er-Set 32 cm grün


Menge:  Satz  
Produktinformationen
LEONARDO Teller MATERA Set aus 2 Keramiktellern, Ø 32 cm, 2er Set Teller aus Keramik grün, 021963Freisteller
LEONARDO Teller MATERA Set aus 2 Keramiktellern, Ø 32 cm, 2er Set Teller aus Keramik grün, 021963Freisteller
LEONARDO Teller MATERA Set aus 2 Keramiktellern, Ø 32 cm, 2er Set Teller aus Keramik grün, 021963 Maße
LEONARDO Teller MATERA Set aus 2 Keramiktellern, Ø 32 cm, 2er Set Teller aus Keramik grün, 021963
LEONARDO Teller MATERA Set aus 2 Keramiktellern, Ø 32 cm, 2er Set Teller aus Keramik grün, 021963
Spülmaschinengeeignet
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     C8071-4002541219633
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     021963
EAN/GTIN:
     4002541219633
Suchbegriffe:
Keyword 1 (Essteller)
Keyword 2 (Speiseteller)
Keyword 3 (Allzweck-Teller)
Keyword 4 (Mehrzweckteller)

LEONARDO Teller MATERA Set aus 2 Keramiktellern, Ø 32 cm, 2er Set Teller aus Keramik grün, 021963

PVV/2 Keramikteller 32 grün
Weitere Informationen:
Serie:
MATERA
Höhe:
3 cm
Breite:
32 cm
Tiefe:
32 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 101.000,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
018584
ab € 29,25*
Zubehör
Leonardo
026999
ab € 101.020,88*
Zubehör
Leonardo
018635
€ 101.000,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.