Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramiksteller MATERA 2er-Set 32 cm anthrazit


Menge:  Satz  
Produktinformationen
LEONARDO Teller MATERA Set aus 2 Keramiktellern, Ø 32 cm, 2er Set Teller aus Keramik anthrazit, 021974Freisteller
LEONARDO Teller MATERA Set aus 2 Keramiktellern, Ø 32 cm, 2er Set Teller aus Keramik anthrazit, 021974Freisteller
LEONARDO Teller MATERA Set aus 2 Keramiktellern, Ø 32 cm, 2er Set Teller aus Keramik anthrazit, 021974
LEONARDO Teller MATERA Set aus 2 Keramiktellern, Ø 32 cm, 2er Set Teller aus Keramik anthrazit, 021974
Spülmaschinengeeignet
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     C8071-4002541219749
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     021974
EAN/GTIN:
     4002541219749
Suchbegriffe:
Keyword 1 (Essteller)
Keyword 2 (Speiseteller)
Keyword 3 (Allzweck-Teller)
Keyword 4 (Mehrzweckteller)

LEONARDO Teller MATERA Set aus 2 Keramiktellern, Ø 32 cm, 2er Set Teller aus Keramik anthrazit, 021974

PVV/2 Keramikteller 32 anthr.
Weitere Informationen:
Serie:
MATERA
Höhe:
3 cm
Breite:
32 cm
Tiefe:
32 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101.017,40*
  
Preis gilt ab 10 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 101.113,13*
€ 120.324,62
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 101.087,02*
€ 120.293,55
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 101.034,81*
€ 120.231,42
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 101.017,40*
€ 120.210,71
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
018577
ab € 6,159*
Zubehör
Leonardo
018575
ab € 6,357*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.