Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiskyset SPIRITII 3-teilig klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Whiskyset SPIRITII 3 teilig, Karaffe + 2 Trinkgläser, 3er Set, 022765Freisteller
LEONARDO Whiskyset SPIRITII 3 teilig, Karaffe + 2 Trinkgläser, 3er Set, 022765Freisteller
LEONARDO Whiskyset SPIRITII 3 teilig, Karaffe + 2 Trinkgläser, 3er Set, 022765
LEONARDO Whiskyset SPIRITII 3 teilig, Karaffe + 2 Trinkgläser, 3er Set, 022765
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     C8071-4002541227652
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     022765
EAN/GTIN:
     4002541227652
Suchbegriffe:
Old Fashioned Glas
Whiskey-Glas
Whiskeybecher
Whiskeyglas

LEONARDO Whiskyset SPIRITII 3 teilig, Karaffe + 2 Trinkgläser, 3er Set, 022765

GK/3tlg. Whiskyset Spiritii
Weitere Informationen:
Serie:
SPIRITII
Höhe:
13,8 cm
Breite:
28 cm
Tiefe:
31,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Whisky-Glas, Whisky-Tumbler, Whiskybecher, Whiskyglas, whiskeyglas leonardo, old fashioned glas, Keyword 1 (Old Fashioned Glas), Keyword 2 (Whiskey-Glas), Keyword 3 (Karaffe), Keyword 4 (Cocktail-Gläser)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
087982
ab € 2,363*
Zubehör
Leonardo
024016
ab € 2,514*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.