Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Teller
>
Glasteller
>
Artikel
Teller SENSO 20,5 cm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8071-4002541240170
Hersteller:
Leonardo
Herst.-Nr.:
024017
EAN/GTIN:
4002541240170
Suchbegriffe:
Glas-Teller
Glasteller
Essteller
Speiseteller
LEONARDO Teller SENSO Set aus 6 Glastellern, 6er Set, Ø 21 cm, 024017
Teller 21 Senso
Weitere Informationen:
Serie:
SENSO
Höhe:
2,43 cm
Breite:
20,5 cm
Tiefe:
20,5 cm
... >
Lager 8071
>
Gebrauchsglas
>
Teller
Weitere Suchbegriffe:
Teller
,
speiseteller leonardo
,
essteller
,
teller 21cm
,
Keyword 1 (Essteller)
,
Keyword 2 (Speiseteller)
,
Keyword 3 (Allzweck-Teller)
,
Keyword 4 (Mehrzweckteller)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,60*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,25002*
€ 25,28752
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,20004*
€ 25,22805
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,75002*
€ 23,50252
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,01004*
€ 22,62195
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,80004*
€ 22,37205
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,60*
€ 18,564
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Latte Macchiato Löffel LÖFFEL silber
Leonardo
087985
ab € 3,021*
Zubehör
Untertasse SENSO 14,5 cm klar
Leonardo
024015
ab € 1,873*
Zubehör
Zuckerdose DELIGHT klar
Leonardo
061141
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen