Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekanter DAILY 750 ml klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Decanter DAILY für Wein, Vol. 2,0 l, 024999Freisteller
LEONARDO Decanter DAILY für Wein, Vol. 2,0 l, 024999Freisteller
LEONARDO Decanter DAILY für Wein, Vol. 2,0 l, 024999 Maße
LEONARDO Decanter DAILY für Wein, Vol. 2,0 l, 024999
LEONARDO Decanter DAILY für Wein, Vol. 2,0 l, 024999
Spülmaschinenfest
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     C8071-4002541249999
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     024999
EAN/GTIN:
     4002541249999
Suchbegriffe:
Decanter
Dekanter
Dekantier-Karaffe
Dekantierkaraffe

LEONARDO Decanter DAILY für Wein, Vol. 2,0 l, 024999

GK/Decanter 0,75l Daily
Weitere Informationen:
Serie:
DAILY
Höhe:
22 cm
Breite:
21,5 cm
Tiefe:
21,5 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
2000 / 750 ml
Weitere Suchbegriffe: Weindecanter, Weindekanter, Glas-Karaffe, Glaskaraffe, Karaffe, Karaffen, Wasserkaraffe, Wein-Karaffe, Weinkaraffe, leonardo decanter, decanter, glaskaraffe 22 cm hoch, Keyword 1 (Dekantier-Karaffe), Keyword 2 (Weindecanter), Keyword 3 (Glaskaraffe), Keyword 4 (Rotwein-Dekanter)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
025508
ab € 9,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.