Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeebereiter CAFFEE PER ME 600 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Kaffeebereiter CAFFÈ PER ME Vol. 750 ml, French Press, 025506Freisteller
LEONARDO Kaffeebereiter CAFFÈ PER ME Vol. 750 ml, French Press, 025506Freisteller
LEONARDO Kaffeebereiter CAFFÈ PER ME Vol. 750 ml, French Press, 025506 Maße
LEONARDO Kaffeebereiter CAFFÈ PER ME Vol. 750 ml, French Press, 025506
LEONARDO Kaffeebereiter CAFFÈ PER ME Vol. 750 ml, French Press, 025506
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     C8071-4002541255068
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     025506
EAN/GTIN:
     4002541255068
Suchbegriffe:
Bodum Kanne
Kaffee-Bereiter
Kaffeebereiter
Pressstempel-Kanne

LEONARDO Kaffeebereiter CAFFÈ PER ME Vol. 750 ml, French Press, 025506

GK/Kaffeebereiter 0,6l Caffe
Weitere Informationen:
Serie:
CAFFÈ PER ME
Höhe:
19,3 cm
Breite:
12,6 cm
Tiefe:
10,4 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
750 / 600 ml
Weitere Suchbegriffe: Pressstempelkanne, Teeautomat, Teebereiter, Teekocher, Teemaschine, leonardo teekocher, bodum kanne, Keyword 1 (Tee-Kanne), Keyword 2 (Glaskanne), Keyword 3 (Teezubereiter), Keyword 4 (Teekocher)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
025508
ab € 9,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.