Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Warmhaltegeräte
>
Stövchen
>
Artikel
Stövchen SCALDINO
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8071-4002541255211
Hersteller:
Leonardo
Herst.-Nr.:
025521
EAN/GTIN:
4002541255211
Suchbegriffe:
Kerzen-Rechaud
Speisewärmer
Stövchen
Teelicht-Rechaud
LEONARDO Stövchen SCALDINO passend zu allen LEONARDO Teekannen, 025521
GK/Stövchen Scaldino
Weitere Informationen:
Serie:
SCALDINO
Höhe:
5,5 cm
Breite:
15,6 cm
Tiefe:
15,6 cm
... >
Lager 8071
>
Funktionsglas
>
Stövchen
Weitere Suchbegriffe:
stövchen leonardo
,
kerzen rechaud
,
Keyword 1 (Speisewärmer)
,
Keyword 2 (Kerzen-Rechaud)
,
Keyword 3 (Teelicht-Rechaud)
,
Keyword 4 (Stövchen)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,50*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Teeglas NOVO 360 ml klar
Leonardo
030525
ab € 4,921*
Zubehör
Teeglas NOVO 570 ml klar
Leonardo
030537
ab € 5,763*
Zubehör
Teegläser BALANCE 2er-Set 220 ml klar
Leonardo
070344
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen