Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

To go Speisebehälter IN GIRO 760 ml beige


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LEONARDO Speisebehälter IN GIRO Volumen 760 ml, Deckel mit Schraubverschluss, spülmaschinenfest beige, 029250Freisteller
LEONARDO Speisebehälter IN GIRO Volumen 760 ml, Deckel mit Schraubverschluss, spülmaschinenfest beige, 029250Freisteller
LEONARDO Speisebehälter IN GIRO Volumen 760 ml, Deckel mit Schraubverschluss, spülmaschinenfest beige, 029250
LEONARDO Speisebehälter IN GIRO Volumen 760 ml, Deckel mit Schraubverschluss, spülmaschinenfest beige, 029250
Spülmaschinengeeignet
Handmade
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     C8071-4002541292506
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     029250
EAN/GTIN:
     4002541292506
Suchbegriffe:
Keyword 1 (Brot-Dose)
Keyword 2 (Lunch-Box)
Keyword 3 (Speisebehälter)
Keyword 4 (Glas-Dose)

LEONARDO Speisebehälter IN GIRO Volumen 760 ml, Deckel mit Schraubverschluss, spülmaschinenfest beige, 029250

To go Speisebeh.760ml beig
Weitere Informationen:
Serie:
IN GIRO
Höhe:
15,6 cm
Breite:
9,8 cm
Tiefe:
9,8 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
760 / 600 ml
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,16001*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 15,38667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,65002*
€ 70,98352
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,28*
€ 70,5432
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,82*
€ 67,6158
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,86*
€ 66,4734
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,76002*
€ 65,16442
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,16001*
€ 54,93041
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
029237
ab € 63,99*
Zubehör
Leonardo
029239
ab € 72,34*
Zubehör
Leonardo
029227
ab € 51,88*
Zubehör
Leonardo
029226
ab € 52,00*
Zubehör
Leonardo
029232
ab € 64,00*
Zubehör
Leonardo
029242
ab € 72,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.