Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzvase CASOLARE 36 cm mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Vase CASOLARE Holzvase mit Glaseinsatz, Höhe 36 cm, 038510Freisteller
LEONARDO Vase CASOLARE Holzvase mit Glaseinsatz, Höhe 36 cm, 038510Freisteller
LEONARDO Vase CASOLARE Holzvase mit Glaseinsatz, Höhe 36 cm, 038510
LEONARDO Vase CASOLARE Holzvase mit Glaseinsatz, Höhe 36 cm, 038510
Handmade
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     C8071-4002541385109
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     038510
EAN/GTIN:
     4002541385109
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase leonardo

LEONARDO Vase CASOLARE Holzvase mit Glaseinsatz, Höhe 36 cm, 038510

Holzvase 36 Casolare
Weitere Informationen:
Serie:
CASOLARE
Höhe:
36 cm
Breite:
20 cm
Tiefe:
9 cm
... > Lager 8071 > Vasen > Vase
Weitere Suchbegriffe: blumenvase, blumenvase holz, Keyword 1 (Blumenvase), Keyword 2 (Tischvase), Keyword 3 (Glasdeko), Keyword 4 (Dekoration)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
087985
ab € 3,021*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.