Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cafe Latte Set SOLO 4-teilig 410 ml braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Latte Macchiato Set SOLO 4 teilig, 2 Latte Macchiato Gläser und 2 passende Löffel, 4er Set mit Design, 042553Freisteller
LEONARDO Latte Macchiato Set SOLO 4 teilig, 2 Latte Macchiato Gläser und 2 passende Löffel, 4er Set mit Design, 042553Freisteller
LEONARDO Latte Macchiato Set SOLO 4 teilig, 2 Latte Macchiato Gläser und 2 passende Löffel, 4er Set mit Design, 042553
LEONARDO Latte Macchiato Set SOLO 4 teilig, 2 Latte Macchiato Gläser und 2 passende Löffel, 4er Set mit Design, 042553
Spülmaschinengeeignet
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     C8071-4002541425539
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     042553
EAN/GTIN:
     4002541425539
Suchbegriffe:
Capuccino-Glas
Coffee-Glas
Coffeeglas
Kaffee-Glas

LEONARDO Latte Macchiato Set SOLO 4 teilig, 2 Latte Macchiato Gläser und 2 passende Löffel, 4er Set mit Design, 042553

GK/4tlg.Cafe Latte/Löffel Solo
Weitere Informationen:
Serie:
SOLO
Höhe:
20,2 cm
Breite:
9,1 cm
Tiefe:
8,7 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
410 / 250 ml
Weitere Suchbegriffe: Kaffeegetränke-Glas, Kaffeeglas, Kaffeegläser-Set, Glas-Häuferl, Glas-Tasse, Glastasse, Latte Macchiato Becher, Latte Macchiato-Glas, Macchiato-Becher, Macchiato-Glas, Macchiatobecher, Macchiatoglas, latte macchiato becher leonardo, latte macchiato becher, Keyword 1 (Latte Macchiato-Glas), Keyword 2 (Macchiatobecher), Keyword 3 (Heißgetränkebecher), Keyword 4 (Cafe-Latte Tasse)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 120 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
043399
ab € 3,726*
Zubehör
Leonardo
087985
ab € 3,021*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.