Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelwandgläser DUO 2er-Set 250 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
LEONARDO Kaffeebecher DUO 2er Set Kaffeetassen, doppelwandig - hält länger warm, spülmaschinenfest, 054124Freisteller
LEONARDO Kaffeebecher DUO 2er Set Kaffeetassen, doppelwandig - hält länger warm, spülmaschinenfest, 054124Freisteller
LEONARDO Kaffeebecher DUO 2er Set Kaffeetassen, doppelwandig - hält länger warm, spülmaschinenfest, 054124 Maße
LEONARDO Kaffeebecher DUO 2er Set Kaffeetassen, doppelwandig - hält länger warm, spülmaschinenfest, 054124
Spülmaschinengeeignet
Handmade
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     9185-195.876
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     054124
EAN/GTIN:
     4002541541246
Suchbegriffe:
Capuccino-Glas
Coffee-Glas
Coffeeglas
Kaffee-Glas

LEONARDO Kaffeebecher DUO 2er Set Kaffeetassen, doppelwandig - hält länger warm, spülmaschinenfest, 054124

GK/2 Becher dw 250ml Duo
Weitere Informationen:
Serie:
DUO
Höhe:
10,5 cm
Breite:
18,7 cm
Tiefe:
9,5 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
250 / 180 ml
Weitere Suchbegriffe: Kaffeegetränke-Glas, Kaffeeglas, Kaffeegläser-Set, Glas-Häuferl, Glas-Tasse, Glastasse, leonardo kaffeeglas, glas tasse, kaffeeglas 250ml, Keyword 1 (Glas-Becher), Keyword 2 (Kaffee-Tasse), Keyword 3 (Cappuccino-Cup), Keyword 4 (doppelwandig)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 79,59*
€ 100,78002*
10 Tage
unbekannt
6
pro Satz
€ 3,90*
ab € 101.000,00*
€ 101.000,00*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,78002*
€ 119,92822
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,46004*
€ 119,54745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,19004*
€ 115,65615
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,48002*
€ 112,43122
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,59*
€ 94,7121
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 13,265* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
032954
ab € 102,63*
Zubehör
Leonardo
054123
ab € 24,61*
Zubehör
Leonardo
087985
ab € 3,011*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.