Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürofalzmaschine IDEAL 8324 mit 4 Falzarten, bis 7000 Blatt/Stunde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürofalzmaschine IDEAL 8324 mit 4 Falzarten, bis 7000 Blatt/Stunde
Bürofalzmaschine IDEAL 8324 mit 4 Falzarten, bis 7000 Blatt/Stunde
Artikel-Nr.:
     C809-83240011
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     83240011
EAN/GTIN:
     4019364883248
Suchbegriffe:
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Elektro-Heftgerät
Elektrohefter
Kinderleichte, sekundenschnelle Wahl der gewünschten Falzart durch einfaches Drehen des bedienfreundlichen Selektionsrades. Einfachfalz, Wickelfalz, Doppelfalz oder Zickzackfalz. Geeignet zum Falzen von Rundschreiben, Rechnungen, Lieferscheinen, Mahnungen, Prospekten etc. im DIN A4-Format (297 x 210 mm). Verarbeitet Papierqualitäten von 65 - 130 g/m² (bis 150 g/m² bei Einfachfalz). Hohe Falzleistung von bis zu 7.000 Blatt/Stunde (bei Einfachfalz). Abklappbarer und justierbarer Zuführtisch für bis zu 350 Blatt (bei 65 g/m²-Papier. Zuverlässig arbeitendes Friktions-Papierzuführsystem mit drei Gummirollen. Papierauswurf mit Auszug und einer Auffangkapazität von 30-80 Blatt (je nach Falzart). LED-Display mit vierstelligem Zähler für Addition (Totalzähler) oder Subtraktion (Vorwahlzähler). Automatische Endabschaltung mit optischem und akustischem Signal. Automatische Fehler- und Papierstauanzeige. Elektrisch gesicherte, abklappbare Gehäuseabdeckung. Maße in Arbeitsstellung (B x T x H): 580 x 455 x 332 mm. Maße in Ruhestellung (B x T x H): 480 x 455 x 332 mm. Anschlusswerte: 230 V / 50 Hz / 0,27 A. Motorleistung 61 W. Farbe: hellgrau. Gewicht: 21 kg
Weitere Informationen:
max. Breite des Dokuments:
210
Artikelbezeichnung:
Falzmaschine
max. Anzahl der Blätter je Falzarbeitsgang:
1
max. Dicke des Dokuments:
0.01
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen, CE-Prüfzeichen
Beschreibung der Besonderheiten:
Sekundenschnelle Wahl der Falzart über Selektionsrad. LED-Display mit vierstelligem Zähler (Total- oder Vorwahlzähler). Autom. Endabschaltung mit akustischem und optischem Signal. Autom. Fehler- und Papierstauanzeige
Stückzahl pro Minute:
110
Breite:
580
Produkttypbezeichnung:
IDEAL 8324
max. Länge des Dokuments:
297
Anzahl der Zuführungen:
1
Höhe:
332
Farbe:
hellgrau
max. Eigengeräusch:
80
Tiefe:
455
Masse (Gewicht):
21
Produkt-Typbezeichnung:
IDEAL 8324
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen, CE-Prüfzeichen
max. Stärke des Dokuments:
0.01
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.197,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.221,21*
€ 1.453,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.218,30*
€ 1.449,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.204,39*
€ 1.433,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.197,04*
€ 1.424,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.