Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzmaschine IDEAL 8335 DIN, bis A3 mit 6 Falzarten (manuell einstellbar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal 83350011 Faltmaschine 14400 Blätter/min A3
Ideal 83350011 Faltmaschine 14400 Blätter/min A3
Ideal 83350011 Faltmaschine 14400 Blätter/min A3
Ideal 83350011 Faltmaschine 14400 Blätter/min A3
Ideal 83350011 Faltmaschine 14400 Blätter/min A3
Ideal 83350011 Faltmaschine 14400 Blätter/min A3
Artikel-Nr.:
     C809-83350011
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     83350011
EAN/GTIN:
     4019364883354
Suchbegriffe:
Brieffalzmaschine
Falzmaschine
Letter Folder
ideal falzmaschine a3
Manuelle Einstellung der Falzpositionen über zwei verschiebbare Anschläge an den Falztaschen für Einfachfalz, Wickelfalz, Zickzackfalz, Altarfalz, Doppelfalz. Für Papierformate von DIN B7 bis DIN A3 (min. Format 91 x 128 mm, max. Format 297 x 420 mm). Papierqualitäten 50 - 140 g/m² (bis 210 g/m² bei Einfachfalz). Hohe Falzleistung von 2.400 - 14.400 Blatt/Stunde (bei A4 Einfachfalz). Mehrere Falzgeschwindigkeiten einstellbar. Vier Falzmodi passen sich Ihren Bedürfnissen an: 'Standard' - 2.400/6.000/10.800 Blatt/Stunde. 'Geräuschreduzierungs-Modus' für einen niedrigeren Geräuschpegel beim Falzen - 3.600 Blatt/Stunde. Spezieller 'Modus für dickes Papier' optimiert das Falzergebnis - 3.600 Blatt/Stunde. 'Schnell- Modus' - 14.400 Blatt/Stunde. Abklappbarer Zuführtisch für bis zu 500 Blatt Papier mit zwei justierbaren Seitenanschlägen. Zwei Zusatzanschläge mit Führungsrollen für große Formate. Friktions-Papierzuführsystem mit drei Gummirollen. Papierauswurf mit Bandauslage und 3-fach verstellbarer Papierauswurfrolle. Einfache Bedienung durch übersichtliches Bedienpanel mit Symbolen. Digitales Display mit vierstelligem Zähler für Addition (Totalzähler) oder Subtraktion (Vorwahlzähler). Zusätzlich wählbare Testlauf-Funktion: auf Wunsch können zwei Papierseiten vorab testweise gefalzt werden. Automatische Endabschaltung mit optischem und akustischem Signal. Automatische Fehler- und Papierstauanzeige. Falzrollen mit Schnellentriegelung - für eine vereinfachte Reinigung. Maße in Ruhestellung (H x B x T): 520 x 670 x 520 mm.
Weitere Informationen:
Tiefe:
520
max. Länge des Dokuments:
420
max. Breite des Dokuments:
297
Breite:
670
Farbe:
cool grey
Stückzahl pro Minute:
240
max. Eigengeräusch:
100
Masse (Gewicht):
27
Anzahl der Zuführungen:
240
Höhe:
520
max. Dicke des Dokuments:
2
max. Stärke des Dokuments:
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.407,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.494,80*
€ 2.968,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.478,39*
€ 2.949,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.430,80*
€ 2.892,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.407,88*
€ 2.865,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.