Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzmaschine IDEAL 8345 DIN A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falzmaschine 8345 bis A3 6 Falzarten
Falzmaschine 8345 bis A3 6 Falzarten
Artikel-Nr.:
     C809-83450011
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     83450011
EAN/GTIN:
     4019364883453
Suchbegriffe:
Brieffalzmaschine
Falzmaschine
Letter Folder
brieffalzmaschine ideal
Die schnellste Falzmaschine in ihrer Klasse! Intuitiv zu bedienender Touchscreen: alle Einstellungen der Falzmaschine lassen sich bequem, schnell und einfach über diesen Touchscreen durchführen. Auswahl von sechs verschiedenen Falzarten mit automatischer Einstellung (Falzpositionen werden elektrisch angefahren). Automatische Formaterkennung für sechs DIN-Formate (A3, B4, A4, B5, A5, B6). Memory-Funktion für 36 automatische Falzpositionen, die per Knopfdruck abrufbar sind (6 Falztypen x 6 Papiergrößen). Falzgeschwindigkeit variabel einstellbar. Falzleistung von 1.800 - 14.400 Blatt/Stunde (bei A4 Einfachfalz). Abklappbarer Zuführtisch für bis zu 500 Blatt Papier mit zwei justierbaren Seitenanschlägen. Zwei Zusatzanschläge mit Führungsrollen für große Formate. Friktions- Papierzuführsystem mit drei Gummirollen. Papierauswurf mit Bandauslage und 3-fach verstellbarer Auswurfrolle. LCD-Display mit vierstelligem Zähler (Totalzähler oder Vorwahlzähler). Zusätzlich wählbare Testlauf-Funktion: auf Wunsch können zwei Papierseiten vorab testweise gefalzt werden. Abschaltautomatik beim Aufklappen beweglicher Gehäuseteile. Automatische Endabschaltung mit optischem und akustischem Signal. Automatische Fehler- und Papierstauanzeige mit detaillierter Beschreibung über den Touchscreen. Falzrollen mit Schnellentriegelung: dadurch lassen sich die Falzrollen schnell und unkompliziert entnehmen - dies erleichtert und vereinfacht die regelmäßige Pflege und Reinigung. Maße in Ruhestellung (H x B x T): 480 x 650 x 545 mm. Optionales Zubehör zum Perforieren, Rillen oder Schlitzen erhältlich (auf Anfrage und gegen Aufpreis).
Weitere Informationen:
max. Dicke des Dokuments:
2
max. Breite des Dokuments:
297
Masse (Gewicht):
29.5
Breite:
650
Farbe:
grau
Stückzahl pro Minute:
240
max. Eigengeräusch:
100
max. Länge des Dokuments:
420
Höhe:
480
Garantiedauer:
2 Jahre
Anzahl der Zuführungen:
500
Tiefe:
545
max. Stärke des Dokuments:
2
Weitere Suchbegriffe: brieffalzmaschine, falzmaschine a3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.543,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.709,87*
€ 4.414,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.685,05*
€ 4.385,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.587,45*
€ 4.269,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.543,94*
€ 4.217,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.