Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenspender 0,8 L mit Tank B 11 x T 11,5 x H 20 cm Kunststoff weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seifenspender 0,8 L mit Tank B 11 x T 11,5 x H 20 cm Kunststoff weiss
Seifenspender 0,8 L mit Tank B 11 x T 11,5 x H 20 cm Kunststoff weiss
Seifenspender 0,8 L mit Tank B 11 x T 11,5 x H 20 cm Kunststoff weiss
Artikel-Nr.:
     C812-RP52550-1
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     52550
EAN/GTIN:
     3019920525507
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

Seifenspender OLEANE 0,8 Liter mit Flüssigseifentank zur Selbstbefüllung

Moderner Seifenspender in ansprechendem Design. Der transparente Tank erleichtert die Überwachung des Füllstandes. Zur Befüllung wird der abschließbare Deckel einfach abgenommen. Kunststofftank zur Aufnahme von handelsüblichen Flüssigseifen (KEINE Seifen mit Microkugeln, Handwaschpasten oder Desinfektionsmittel verwenden!). Die Seifenentnahme erfolgt mittels Drucktaste.

Für den Einsatz im Kunden- und Mitarbeiter-Sanitärbereich

Artikeldetails:

  • Farbe: Deckel weiss, Taste grau, Trank hellgrau-transparent
  • Material: Kunststoff
  • Tankinhalt: 0,8 Liter
  • Entnahmesystem: Drucktaste
  • Aussenabmessungen: B 11,0 x T 11,5 x H 20,0 cm
  • Gewicht: 0,30 kg

Passende Papierspender, Abfallbehälter, etc. siehe unten SONSTIGES oder geben Sie als Suchbegriff ROSSIGNOL ein, dann kommen Sie direkt zum ROSSIGNOL-Katalog

Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rossignol Pro
407813
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.