Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLIBOY BIO Küchen Reiniger, 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     C8183-0250001
Hersteller:
     Poliboy Brandt & Walther
Herst.-Nr.:
     0250001
EAN/GTIN:
     4016100020516
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger

POLIBOY Bio Küchen Reiniger, 500 ml

Der POLIBOY BIO Küchen Reiniger ist perfekt für die hygienische Reinigung aller Oberflächen in der Küche geeignet. Er kann zum Beispiel auf Arbeitsflächen, Kochfeldern, Dunstabzugshauben und Schränken angewendet werden. Der Reiniger löst Fett und Verschmutzungen durch Soda-Kraft und duftet durch naturbelassene ätherische Öle nach fruchtiger Orange. Das Produkt ist unbedenklich im Kontakt mit Lebensmitteln und verantwortungsvoll für Mensch und Umwelt, da es ausschließlich auf der Basis natürlicher Wirkstoffe hergestellt wird. Das Material der Flasche besteht vollständig aus recyceltem Kunststoff.

Kurzinfo

  • Beseitigt Fett & Verschmutzungen auf allen Oberflächen in der Küche
  • Lebensmittelsauber
  • Mit duftendem Orangenöl & Soda
  • Basiert zu 100% auf natürlichen Wirkstoffen
  • Flasche zu 100% aus recyceltem Kunststoff hergestellt
  • Vegan
  • NCP™ (Nature Care Product Standard)- zertifiziert
  • Klimaneutrales Produkt – realisiert mit ClimatePartner
Weitere Informationen:
Zertifikat:
NCP
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.