Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLIBOY Staubmeister Möbel Feuchttücher, 24 Tücher


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     C8183-2402401
Hersteller:
     Poliboy Brandt & Walther
Herst.-Nr.:
     2402401
EAN/GTIN:
     4016100242413
Suchbegriffe:
Holz-Pflege
Holzpflege
Holzreiniger
Möbel-Pflege

POLIBOY Staubmeister Möbel Feuchttücher, 24 Tücher

Die POLIBOY Möbel Feuchttücher sind vielfältig einsetzbar: Im Haus, Büro oder Caravan. Insbesondere Oberflächen aus Holz, aber auch Kunststoff, Glas und Metall werden mit diesen getränkten Tüchern optimal gereinigt. Verschmutzungen werden mit einem Wisch entfernt - ohne Nachpolieren sind die Oberflächen streifenfrei sauber. Der Staub wird zudem nicht aufgewirbelt, sondern im Tuch festgehalten. Auf der behandelten Oberflächen ist die Staubablagerung für bis zu 7 Tage reduziert. Durch hochwertige Parfümöle entsteht bei der Anwendung ein angenehmer, frischer Duft. Richtig abstauben mit Clever Care Feuchttüchern von POLIBOY!

Kurzinfo

  • Ideal für Zuhause, unterwegs oder im Büro
  • Für Oberflächen aus Holz, Kunststoff, Glas und Metall –Reinigen schnell und streifenfrei
  • Bis zu 7 Tage weniger Staub! Reduzieren die Staubablagerungen
  • Sehr gute“ Hautverträglichkeit
  • Die im Tuch eingesetzte Viskose besteht zu 100% FSC-zertifizierter Faser
  • Tuchformat 20 x 25 cm
Weitere Informationen:
Zertifikat:
FSC | dermatest
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 0,09417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,35*
€ 2,80
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,71*
€ 2,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.