Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLIBOY Möbel Intensiv Reiniger, 375 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poliboy Möbel Intensiv Reiniger, 375 ml Sprühflasche (6433026)
Poliboy Möbel Intensiv Reiniger, 375 ml Sprühflasche (6433026)
Artikel-Nr.:
     C8183-3437501
Hersteller:
     Poliboy Brandt & Walther
Herst.-Nr.:
     3437501
EAN/GTIN:
     40161341
Suchbegriffe:
Holz-Pflege
Holzpflege
Holzreiniger
Möbel-Pflege

POLIBOY Möbel Intensiv Reiniger, 375 ml

Der POLIBOY Möbel Intensiv Reiniger ist besonders für offenporige Ober?ächen wie gelaugte, geölte oder gewachste Hölzer geeignet. Wertvolle Orangenöle mit starker Fettlösekraft unterstützen die Ablösung von hartnäckigen Schichten wie Nikotin, Fett u.ä. und erfüllen den Raum gleichzeitig mit einem frischen, natürlichen Duft. Dabei ermöglicht die seifenfreie und pH-neutrale Rezeptur des Reinigers eine schonende Reinigung aller Holzober?ächen ohne diese auszulaugen. Die Flasche besteht zu 30% aus Recycling-Material.

Kurzinfo

  • Ideal für offenporige Ober?ächen wie gelaugte, geölte, gewachste, aber auch für versiegelte Möbel aus Birke, Buche, Ahorn, Kiefer
  • Porentiefe Reinigung: Entfernt Nikotin, Fett und andere hartnäckige Schichten
  • Mit reinem Orangenöl und frischem Duft
  • pH-neutral: seifenfreie Rezeptur verhindert das Auslaugen
  • Flasche besteht zu 30% aus Recycling-Material
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.