Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLIBOY Möbel Öl, 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poliboy Möbel Öl, 200 ml (6433029)
Poliboy Möbel Öl, 200 ml (6433029)
Artikel-Nr.:
     C8183-4420001
Hersteller:
     Poliboy Brandt & Walther
Herst.-Nr.:
     4420001
EAN/GTIN:
     4016100440215
Suchbegriffe:
Holz-Pflege
Holzpflege
Holzreiniger
Möbel-Pflege

POLIBOY Möbel Öl, 200 ml

Das POLIBOY Möbel Öl ist speziell auf die P?ege von unlackierten, offenporigen, geölten oder gelaugten Naturhölzern, wie Kiefer, Fichte, Tanne, Eiche, Nussbaum etc. ausgelegt. Eine regelmäßige Anwendung erzeugt einen zuverlässigen Schutz vor Flecken und Verschmutzungen. Dabei wird die Ober?äche durch die hochwertigen Öle aufgefrischt und genährt. Aufgrund der besonderen Inhaltsstoffe ist dieses Produkt ideal für den Gebrauch in Kinder- und Schlafzimmern sowie in der Küche geeignet – es ist dafür nach DIN EN 71-3 zertifiziert. Die Flasche besteht zu 30% aus Recycling-Material.

Kurzinfo

  • Für alle geölten, gelaugten und offenporigen Naturhölzer, wie z.B. Kiefer, Eiche, Buche, Erle, Nussbaum
  • Schützt und pflegt nachhaltig
  • Lösemittelfrei & lebensmittelecht: unbedenklicher Einsatz in Kinder- und Schlafzimmer sowie Küche
  • Umweltgerecht und sicher nach DIN EN 71-3
  • Die Flasche besteht zu 30% aus Recycling-Material
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.